Bezbedonosna cipela Explorer S3

    7 790 RSD ÁFA-val
    0 RSD ÁFA-val
    products.price.priceunitnote

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

     

    Explorer zaštitne cipele S3 nivoa zaštite su napravljene od nauljene nabuk kože Hidro i najlona, sa zaštitnom kompozitnom kapom, i nemetalnim međuđonom protiv probijanja eksera.

    • Đon otporan na dejstva ulja
    • Antistatik - zaštita od elektronskog pražnjenja
    • Šok apsorber
    • Zaštitna kapa za prste
    • Zaštita od proboja stranih tela
    • Otpornost na proklizavanje  SRC -keramika, deterdženti, metal i glicerin
    • 100 % metal free
    • Vodoodbojnost

     

    Dokumentum
    Ellenőrizze az elérhetőséget a boltban

    Pakolás

    1 db

    Mennyiség

    Gyors szállítás 2-5 nap
    Ingyenes szállítás products.delivery.freeshippingover

    Stepen zaštite  

    Zaštitne cipele napravljene od nauljene nabuk kože Hidro , i najlona.

    Zaštitna kapa za prste je kompozitna, Unicomp®.

    Međuđon je nemetalni, fleksibilan. Antiperforation Armatek 0+, sa zaštitom od probijanja eksera do 3mm.

    Unutrašnji materijal je prozračna postava sa visokom paropropusnošću.

    Specijalan uložak GIOVE - Visoko otporan na habanje, prozračan, umanjuje mirise, ergonomski dizajniran da pruži maksimalnu udobnost. Poseduje šok absorber i smanjuje opterećenje zglobova, kolena i kičme. Uložak je anatomski, antistatički i antibakterijski i može da se pere na 30°C

    Veličina 38 - 47

    Standard : EN ISO 20345:2022

    Težina cipele 663g

     

    Više o materijalima pogledajte ovde.

    Termékek előírások
    Attribútum neveAttribútum értéke
    UložakGIOVE
    MeđuđonNemetalni , fleksibilan, ANTIPERFORATION ARMATEAK O+
    StandardEN ISO 20345
    KapaKompozitna Unicomp®
    Stepen ZaštiteS3
    ĐonPU đon dvostruke gustine
    Težina663 gr - po broju 42
    Írja le saját véleményét
    • Csak regisztrált felhasználók írhatnak értékelést
    *
    *
    • Rossz
    • Kiváló

    Stepen zaštite  

    Zaštitne cipele napravljene od nauljene nabuk kože Hidro , i najlona.

    Zaštitna kapa za prste je kompozitna, Unicomp®.

    Međuđon je nemetalni, fleksibilan. Antiperforation Armatek 0+, sa zaštitom od probijanja eksera do 3mm.

    Unutrašnji materijal je prozračna postava sa visokom paropropusnošću.

    Specijalan uložak GIOVE - Visoko otporan na habanje, prozračan, umanjuje mirise, ergonomski dizajniran da pruži maksimalnu udobnost. Poseduje šok absorber i smanjuje opterećenje zglobova, kolena i kičme. Uložak je anatomski, antistatički i antibakterijski i može da se pere na 30°C

    Veličina 38 - 47

    Standard : EN ISO 20345:2022

    Težina cipele 663g

     

    Više o materijalima pogledajte ovde.

    Termékek előírások
    UložakGIOVE
    MeđuđonNemetalni , fleksibilan, ANTIPERFORATION ARMATEAK O+
    StandardEN ISO 20345
    KapaKompozitna Unicomp®
    Stepen ZaštiteS3
    ĐonPU đon dvostruke gustine
    Težina663 gr - po broju 42