Áramtelepek

    popular.products.from.category Áramtelepek

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    Mešač, keramički, 35mm

    HSAC35M
    Univerzalni keramički mešač namenjen jednoručnim baterijama. Dimenzija 35mm.

    Mešač, keramički, 40mm

    HSAC40M
    Univerzalni keramički mešač namenjen jednoručnim baterijama. Dimenzija 40mm.

    Perlator, standardni, M22, unutrašnji navoj, hrom

    SA307897
    Ima klasičnu mlaznicu sa metalnim sitom koja zadržava sitne delove peska iz vode. Izrađena je od mesinga a finiširana u hromu. Dobija se zajedno sa zaptivnim gumicama. Unutrašnji navoj je M22.

    Szerszámok csaptelepek beszereléséhez

    HSACFS
    Csaptelep szerelőkészlet a könnyű és egyszerű telepítéshez.

    Stojeća baterija, ANDA, 35mm

    SACAN1
    Anda stojeća baterija ima mešač 35mm sa dugotrajnim keramičkim ulošcima za koji važi jedna godina garancije. Radi lakog i jednostavnog postavljanja uz nju se dobija set za montažu (uključeni vijci, podloške i zaptivke), 2 komada brinox creva 35 cm × 3/8" maticom, S/S, EPDM unutrašnje crevo, mesingani holenderi. Perlator je prečnika M24. Dužina lule od 10,6 cm omogućava lagodno korišćenje. Elegantan i jednostavan dizajn se lepo uklapa u svaki enterijer. Garancija na telo baterije je 5 godina.

    Stojeća baterija, ANDA, 35mm, visoka

    SACAN2
    Anda stojeća baterija ima mešač 35mm sa dugotrajnim keramičkim ulošcima za koji važi jedna godina garancije. Radi lakog i jednostavnog postavljanja uz nju se dobija set za montažu (uključeni vijci, podloške i zaptivke), 2 komada brinox creva 35 cm × 3/8" maticom, S/S, EPDM unutrašnje crevo, mesingani holenderi. Perlator: M24. Dužina lule od 16 cm je čini pogodnom za montažu na nadgradne umivaonike. Elegantan i jednostavan dizajn se lepo uklapa u svaki enterijer. Garancija na telo baterije je 5 godina.

    Tuš za sudoperu, sa zglobom, M22/M24, hromiran, p12

    SA140
    Namenjen kuhinjskim i kupatilskim baterijama. Zbog mogućnosti zakretanja od 360° i više vrsta mlazeva, lako dopire i do nepristupačnih mesta. Odgovara navojima M22 i M24, ali ne i protočnim bojlerima.