Bater. udarni odvijač ASS 12 COMPACT CLASSIC

    22 990 RSD ÁFA-val
    0 RSD ÁFA-val
    products.price.priceunitnote

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

     

    Baterijski udarni odvijač sa indikator preostalog kapaciteta baterije. Odvijač poseduje LED svetlo za rad u tamnim prostorima.

    • Snaga: 10.8 V
    • Prihvat alata: 1/4'' šestougaoni
    • Vreme punjenja baterije: 35 minuta
    • Kapacitet baterije: 1,5 aH Li-Ion
    • Punjač: 2,6A
    • Max.moment pritezanja: 100 Nm
    • Težina alata: 1 kg
    • Min/max. broj udara: 0-2700/min
    Dokumentum
    SKU (leltári azonosító): 5717513012
    Ellenőrizze az elérhetőséget a boltban

    Pakolás

    1 db

    Mennyiség

    Gyors szállítás 2-5 nap
    Ingyenes szállítás products.delivery.freeshippingover

     

    Kompaktan baterijski odvijač namenjen za zahtevnija zavrtanja i odvijanja. Kućište je napravljeno od livenog aluminijuma i poseduje LED svetlo za lakši rad u malom i tamnom prostoru.

    Drška je mekana, ergonomskog dizajna omogućava lakši rad, bez dodatnog zamaranja.

    Obim isporuke:

    • 2x Baterija Li-Ion 10,8V, 1.5 aHđ
    • Punjač
    • Plastični kofer

     

    Termékek előírások
    Attribútum neveAttribútum értéke
    Kapacitet Baterije1,5 Ah Li-Ion
    Voltaža10.8V
    Masa1 kg
    UvoznikWurth d.o.o. Beograd
    Prihvat alata1/4" šestougaoni
    Min/max broj udara0-2.700 min-1
    Punjač2,6A
    Moment pritezanja100 Nm
    Vreme Punjenja Baterije35min
    Írja le saját véleményét
    • Csak regisztrált felhasználók írhatnak értékelést
    *
    *
    • Rossz
    • Kiváló

     

    Kompaktan baterijski odvijač namenjen za zahtevnija zavrtanja i odvijanja. Kućište je napravljeno od livenog aluminijuma i poseduje LED svetlo za lakši rad u malom i tamnom prostoru.

    Drška je mekana, ergonomskog dizajna omogućava lakši rad, bez dodatnog zamaranja.

    Obim isporuke:

    • 2x Baterija Li-Ion 10,8V, 1.5 aHđ
    • Punjač
    • Plastični kofer

     

    Termékek előírások
    Kapacitet Baterije1,5 Ah Li-Ion
    Voltaža10.8V
    Masa1 kg
    UvoznikWurth d.o.o. Beograd
    Prihvat alata1/4" šestougaoni
    Min/max broj udara0-2.700 min-1
    Punjač2,6A
    Moment pritezanja100 Nm
    Vreme Punjenja Baterije35min