Kert

    popular.products.from.category Kert

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    Motoros fűkasza fej, gyorsan tölthető

    A1
    Gyorstöltésű damilfej M10 menethez. 2-3 mm átmérőjű damilhoz használják.

    Motoros fűkasza fej, gyorsan tölthető, megerősített

    A10
    Gyorstöltésű damilfej M10 menethez. 2-3 mm átmérőjű damilhoz használják. További erősítésekkel ellátott, amitől tartósabb.

    Glava motornog trimera, M10

    MTBG10

     

    Rezervna glava za trimer sa navojem M10. Trim niti za košenje koje joj odgovaraju su od 2-3mm.

     

     

     

    Körfűrészlap motoros fűkaszához

    C7

     

    Kuržna testera koja se koristi kao dodatak za motorne trimere.

     

    Crevo za vodu Kink Kong

    CSL34225

     

    Crevo koje je čak tri puta lakše u odnosu na tradicionalna baštenska creva. U potpunosti je fleksibilno, dugotrajno i ekološko. Uz njega se dobijaju i dva univerzalna priključka. Proizvedeno u Italiji.

     

    Crevo za vodu Magic Soft Smart

    CMSK1215

     

    Izuzetno lagano crevo dužine 15m koje se jednostavno i lako pakuje u plastičnu vreću za višekratnu upotrebu.

    Prilikom upotrebe se proširuje 2-3 puta.

    Crevo je fleksibilno i dolazi sa 2 univerzalna priključka i 6 mlaznica. Pogodno je za upotrebu u baštama, na terasama, balkonima, na brodovima i kamperima.

    Proizvedeno u Italiji 100%.

     

    Tömlötartó kocsi, nagy méretű

    MCV
    Kerti tömlőtekercs polimerből. Kerekekkel és teleszkópos fogantyúval ellátott, a könnyebb mozgatás érdekében. Az 1/2" tömlő átmérőnél max. 50 m tekerhető fel, míg a 3/4" átmérőjű tömlő esetében legfeljebb 35 m.

    Spojka-konektor, dupli nipl

    F89925

     

    Spojka za spajanje dva creva standardnih dimenzija 1/2"-1/2".

     

    Trokraki razdelnik-konektor

    F89935

     

    Omogućava spajanje i razdvajanje protoka vode za tri creva. Standardnih dimenzija od 1/2". Izrađen je od kombinacije polimera i gume.

     

    Y konektor sa dva ventila

    F89910

     

    Konektor za slavinu sa dva kraka, koji formiraju oblik slova Y. Unutrašnji navoj je standardni 3/4" za slavinu, dok su navoji za creva 1/2". Na svakom grlu ima kuglsti ventil kojim se redukuje protok vode. Izrađen je od kominacije polimera i gume.

     

    Baštenski set alata, fiberglas

    FRASAF3

     

    Sastoji se od tri alata: za presađivanje, mini-kultivator, lopatice. Izrađeno je od fiberglasa i ojačano.

     

    Motors fűkasza fej

    A5
    Gyorstöltésű damilfej M10 menethez. 2-3 mm átmérőjű damilhoz használják.

    Kert