Auro Cargo program

    popular.products.from.category Auro Cargo program

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    Antifreeze Extra G11, 1kg - PITSTOP

    9892332111

     

    Koncentrovana tečnost za zaštitu rashladnih sistema vozila od mržnjenja, korozije i nastajanja taloga.

    • Za putnička, komercijalna i teretna vozila,
    • Koncentrat 100%,
    • Pakovanje 1 kg,
    • Produženi interval zaštite do 3 godine.

    Antifreeze Long Life G12 Plus, 1kg - PITSTOP

    9892332011

     

    Koncentrovana tečnost za zaštitu rashladnih sistema vozila od mržnjenja, korozije i nastajanja taloga.

    • za putnička,komercijalna i teretna vozila,
    • koncentrat 100%
    • pakovanje 1Kg
    • produženi interval zaštite do 5 godina

     

    Bravica za izradu šelni sa vijkom

    054700011

     

    Bravica je izrađena od A2 materijala a vijak od pocinkovanog čelika.

    Za izradu šelni za creva bilo koje veličine i oblika.

     

    Bravica za šelnu u traci 9mm, A2

    0529209

     

    Bravica za izradu šelni u traci od 9 mm širine.

     

    Crevo za gorivo DIN73379

     

    Elastično crevo od sintetičke gume (NBR) sa tekstilnom oblogom.
    Zadovoljava DIN 73 379-1/Tip B

    Cena je za 1 metar.

     

    6 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Crevo za gorivo, gumeni plašt tip 2A

     

    Gumeno crevo za gorivo sa platnenim ojačanjem u sredini.
    Materijal: NBR/CR Tip 2A) prema DIN 73379-1
    ISO 4639-2 EN ISO 1307

     

    Cena je za 1 metar.

     

    3 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    FLATBLADE univerzalni brisač za autostakla

     

    Univerzalni brisač sa adapterima koji se prilagođavaju najčešćim oblicima nosača novije generacije. Poseduje poboljšanu aerodinamiku pogotovo pri većim brzinama.

     

    14 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Fleksibilno transparentno crevo za vodu

     

    Fleksibilno crevo od PVC-a za prenos tečnosti od rezervoara za tečnost za pranje vetrobrana do prskalica za pranje vetrobrana.

    Cena je za 1 metar.

     

    4 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    FRESH & CLEAN - Čistač i osveživač klima sistema

     

    2 u 1 FRESH&CLEAN je brzo i efikasno sredstvo za čišćenje neutralisanje neugodnih mirisa klima sistema u motornim vozilima.

    Pri upotrebi sredstvo je u obliku pene. 

    Sadržaj boce je dovoljan za jedno putničko vozilo. Nakon upotrebe ostavlja neutralan miris mente i osećaj svežine.

    Pakovanja :  blister i standard.

     

    2 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Fukuyama FLATBLADE univerzalni brisač za autostakla

     

    Univerzalni brisači čije je telo napravljeno od opružnog lima obezbeđuju ravnomerni pritisak celom dužinom kontakta sa vetrobranskim staklom, čak i kod stakla sa zakrivljenjima.

     

    10 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    FUKUYAMA Sijalica H4 - 12V

     

    Halogene sijalice fara sa jednim vlaknom.

    Snaga: 60/55W.

    U pakovanju od 1 kom. ili 20 kom.

     

    2 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Auto Cargo ProgramAuto Cargo ProgramAuto Cargo ProgramAuto Cargo ProgramAuto Cargo ProgramWurth Auto cargo program nudi veliki izbor visokokvalitetnih proizvoda za održavanje spoljašnjosti vašeg vozila i njegovih sklopova. Na našem eShop-u možete pronaći i kupiti proizvode za održavanje vašeg automobila kao što su: dizalice za auto, motorna ulja i ostala sredstva za održavanje motora i menjača, sijalice za farove, kabine i instrument table, brisače kao i sredstva za negu i održavanje vašeg vozila.