Alat - razno

    popular.products.from.category Alat - razno

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    Strugač leda, sa rukavicom

    B46161

     

    Strugač leda sa rukavicom širine 110mm, rukavica poseduje elastičnu vezicu , kako bi se sprečio ulazak snega u rukavicu.

     

    Teleskopska lampa sa magnetom

    B29882

     

    Teleskopska lampa sa magnetom i rotirajućom glavom.

    Glava lampe se rotira za 360°.

    Lampa je izrađena od aluminijuma.

     

    Teleskopska magnetna olovka

    B24840

     

    Teleskopska magnetna olovka sa prečnikom magneta od 5mm.

    Predviđena je za težinu do 900g.

     

    Teleskopsko ogledalo, 30mm

    B24830

     

    Teleskopsko ogledalo prečnika 30mm.

    Veoma pogodno za rad na teško dostupnim mestima, drška ogledala može se izdužiti od 160 do 590mm.

     

    Trokraki izvlakač

    COXT588003

     

    Uz pomoć trokrakog izvlakača predviđenog za rad pod velikim pritiskom lako ćete izvlačiti kuglične ležajeve, zupčanike, remenice. Treći krak na izvlakaču pruža dodatnu stabilnost i bolji hvat.

    Širina stezanja 80 - 100mm, dubina stezanja 80mm.

     

    Univerzalni magnetni drzac

    COXT973210

     

    Univerzalni magnetni držač, koristi se na odvijačima dimenzija 1/4".

     

    Zaštitna ručka za zidarski sekač

    COX655920

     

    Gumena zaštitna ručka za zidarski sekač i sekač za kamen, držač je dizajnijran tako da sprečava klizanje.

    Obratiti pažnju da je držač neophodno zagrejati pre implementacije sekača, čiji prečnik prelazi 23mm.

    Pukotine na ručci mogu u značajnoj meri umanjiti pritisak ručke na sekač.

     

    Standard 2K Vágókés rögzítővel, 135 mm

    COXB897909

     

    2K skalpel sa ergonomskom dvokomponentnom drškom i magacinom za tri sečiva, pogodan je ukoliko je skalpel jedan od osnovnih alata koje koristite u vašem poslu.

     

    Zidarski kanap sa puderom

    WZKP1

     

    Građevinski konac sa puderom za obeležavanje.

    Konac u dužini od 30 m i puder u plavoj boji omogućiće vam da pravilno ocrtate linije, koje će uz to biti dobro vidljive.

     

    Alat - razno