Alat i pribor za montažu

    popular.products.from.category Alat i pribor za montažu

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    termékszám egy oldalon .
    rendezési szempont

    Nosač četke za mašinsko čišćenje kod ankerisanja

    0905499101

     

    Nosač četke za mašinsko čišćenje betona i zida kod ankerisanja. Šestougaoni nosač sa M6 priključnim navojem.

    Šestougaoni nosač sa četkom se može direktno pričvrstiti na akumulatorsku bušilicu.

     

     

    Vegyi injektáló habarcs kinyomópisztoly WIT, MULTI

    0891003105
    Univerzális pisztoly különböző tömítők használatához, a következő kiszerelésben: standard kartusok 310 ml, koaxiális kartusok 150 ml, 330 ml, 420 ml, valamint párhuzamos kartusok (side-by-side) 385 ml, 585 ml. A kinyomópisztoly közepére mozdított ergonómi

    Pištolj za kartuše metalni

    1891854

     

    Namenjen za metalne i plastične jednokomponentne kartuše od 310 ml.

     

    Alat za postavljanje fix ankera W-FAZ/W-FA

    0904908016

     

    Alat za mašinsko postavljanje fix ankera W-FAZ, W-PRO, W-FAZ.
    Pogodno za ankere prečnika 8mm, 10mm, 12mm, 16mm.

     

    Szerelőfogó W-MH dübelhez

    090320
    Szerelőfogó W-MH fém dübelek beillesztéséhez üreges falba. A horgony szárnyának kifeszítésére szolgál, és az alaphoz való rögzítéshez.