Akcija bruslice 5

    popular.products.from.category Akcija bruslice 5

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    termékszám egy oldalon .
    rendezési szempont

    Električna brusilica EWS 26-230S CLASSIC

    5717045010

     

    Snaga - 2600 W

    Broj obrtaja - 6000 o/min

    Max prečnik ploče - 230 mm

    Navoj vretena - M14 

    Dužina kabla - 4 m

     

    Elektromos sarokcsiszoló, 2000W, EAG 20-230

    5717008010
    Nagy teljesítményű sarokcsiszoló, rezgéscsillapító markolattal a kényelmes, fáradtságmentes munkavégzéshez. A gép rotorja por és fűrészpor védelemmel ellátott, amelynek csapágyai a gumi bevonattal ellátott házban helyezkednek el, a csapágyaknak melegedés