36 x Pur pena zimska pištoljska, 750 ml
Šifra artikla : 0892152451
Visokokvalitetna 1-k poliuretanska montažna pena za nanošenje pištoljem u uslovima niske spoljne temperature ( -10°C ).
Velika izdašnost
Daje do 45l zapremine istisnute, stvrdnute pene.
Osobine :
- Zvučna izolacija
- Vazdušna izolacija
- Sprečava prodiranje vodene pene
- Ušteda energije
- Odgovara klasi materijala B3 ( po DIN-u 4102 )
Ravnomerna struktura pene. Postojanost na starenje.
Plave boje.
Primena :
Namenjena je za ugradnju ramova, prozora i vrata, za zaptivanje prodora cevi, popunjavanje šupljih prostora, otvora; za zvučnu i toplotnu izolaciju pri temperaturi sredine i do -10°C.
Napomena :
Koristi se na betonu, kamenu, tvrdom PVC-u, metalu i drvetu.
Ne prijanja na polietilen, silikon, PTFE i mast. Nestvrdnuta pena ne sme doći u kontakt sa vlažnim lepkom.
Pištolj za PU penu ECO plastični / narandžast
Šifra artikla : 18911520
Pištolj za precizno nanošenje pištoljske pur pene, sa mesinganom diznom i PVC drškom.
Cev je napravljena od nerđajućeg čelika, izuzetno male težine i jednostavan za upotrebu tokom rada. Ima dodatne PVC brizalice, za nepristupačna mesta. Jednostavan za čišćenje i održavanje.