Megjegyzés jogi személyeknek: hozzon létre fiókot vagy a nagykereskedelmi árak megtekintéséhez.
(0) db
Nincs termék a bevásárlókosárba.
Minden kategória
    Close
    Filters
    Preferences
    Keresés

    Vegyi injektáló habarcs

    popular.products.from.category Vegyi injektáló habarcs

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    Masa za ankerisanje WIT PM-200 Basic

    5918242300

     

    Dvokomponentna masa za ankerisanje na bazi poliestera, bez stirena.

    Namenjena za montažu u neispucalom betonu (zona pritiska), punoj cigli, šupljoj cigli (uz plastičnu patronu) kao i u gas-betonu. Poseduje ETA odobrenje opcija 7. Montaža standardnim pištoljem za kartiše 310ml.

     

    WIT-VM 250, masa za ankerisanje

     

    Dvokomponentna masa za ankerisanje , na bazi vinilestera ( bez sirena ).

    Namenjena za montažu u ispucalom i neispucalom betonu ( zona zatezanja i zona pritiska ), punoj i šupljoj cigli, gas - betonu. 

    Poseduje ETA odobrenja za montažu u zoni pritiska i zatezanja za REBAR montažu.

    Seizmička kategorija C1.

     

    1 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    WIT-PE 500 sivi - masa za 585ml

    0903480005

     

    WIT-PE 500 je dvokomponentna masa za ankerisanje na bazi epoksida, namenjena za pojedinačna učvršćenja u ispucalom i neispucalom betonu (zona pritiska i savijanja - opcija 1 i opcija 2) kao i za seizmičke kategorije C1(M12-M30) i C2 (M12 i M16). Koristi se za REBAR montažu (naknadnu instalaciju armature i povezivanje "starog" i "novog" betona).

    Aplikacija pištoljem art.0891003105

     

    Vegyi injektáló habarcs