Voćarske teleskopske makaze

FRAMZO34

 

Makaze za živu ogradu, dvoručne.

  • Za sečenje žive ograde
  • Aluminijumske drške
  • Sečiva od poboljšanog čelika
  • Rezne ivice induktivno okaljene
  • Ergonomski rukohvati od gume
  • Eloksiran finiš

 

Voćarske teleskopske makaze, dvoručne, krivo sečivo

FRAVMKT28

 

Makaze za sečenje i orezivanje grana. Sečivo je krivo i izrađeno od poboljšanog čelika sa induktivno kaljenim ivicama. Drške su aliminijumske sa ergonomskim rukohvatom. Veličina je 70cm i može da se produži do 99cm.

 

Voćarske teleskopske makaze, dvoručne, pravo sečivo

FRAVMPT28

 

Makaze za sečenje i orezivanje grana. Sečivo je pravo i izrađeno od poboljšanog čelika sa induktivno kaljenim ivicama. Drške su aliminijumske sa ergonomskim rukohvatom. Veličina je 70cm i može da se produži do 99cm.

 

Metalni točkovi za kultivator

FMKT750N

 

Rezervni metalni točkovi za kultivator FMK750.

 

Plug za kultivator

FMKP750N

 

Dodatni plug za motornu kopačicu kultivator FMK750.

 

Plug za vađenje krompira za kultivator

FMKPKN

 

Dodatni plug za motornu kopačicu kultivator FMK750, posebno prilagođen za vađenje krompira.

 

Motorni duvač lišća FMD36

FMD36

 

Motorni duvač lišća – snaga i efikasnost na dohvat ruke! Opremljen moćnim 2-taktnim motorom zapremine 25,4cc, ovaj uređaj omogućava brzinu izduvavanja do 70 m/s, garantujući brzo i lako uklanjanje lišća i otpada. Jednostavno startovanje na potez užeta i kompaktan rezervoar od 0,45L pružaju praktičnost i dugotrajnu upotrebu.

Sa snagom koja lako savladava i najzahtevnije zadatke, ovaj duvač lišća je savršen saveznik za uredno dvorište. Uz nivo buke od 98 dB, zaštitna oprema osigurava bezbedan rad.

Motorna kopačica kultivator

FMK750N

 

Samohodna kopačica od 212cc sa četvorotaktnim motorom 4,2kW / 3600rpm. Radna širina iznosi 650/850mm i kreće se 2 napred + 1 nazad. Zapremina goriva ja 3,6l a rezervoar ulja 0,6l. Pokretanje je jednostavno i ručno, pomoću užeta. Radna dubina 100mm.

 

 

Triathlon FARM ulje za lance, 1l

5897057001

 

Mineralno ulje visokih performansi. Koristi se za podmazivanje sistema izloženih velikim vibracijama, rotacijama i pritisnim opterećenjima kao što su motorne testere i gateri.

 

Brzi konektor 1/2" TPR

FTPRC12

 

Konektor izradjen od termoplastike. Za creva 1/2", brzi.

 

Brzi konektor STOP, 1/2" TPR

FTPRCS12

 

Konektor izradjen od termoplastike. Za creva 1/2", brzi sa STOP funkcijom.

 

Brzi konektor 3/4" TPR

FTPRC34

 

Konektor izradjen od termoplastike. Za creva 3/4", brzi.

 

Brzi konektor STOP, 3/4" TPR

FTPRCS34

 

Konektor izradjen od termoplastike. Za creva 3/4", brzi sa STOP funkcijom.

 

Konektor za slavinu, 3/4"-1/2" TPR

FTPRS3412

 

Konektor izradjen od termoplastike. Unutrašnji navoj za postavljanje na slavinu 3/4"-1/2" “Muški” izvod za spajanje sa brzim konektorom.

 

Konektor za slavinu, 3/4"-1" TPR

FTPR341

 

Konektor izradjen od termoplastike.Unutrašnji navoj za postavljanje na slavinu 3/4"- 1" “Muški” izvod za spajanje sa brzim konektorom.

 

Podesiva mlaznica, 1/2" TPR

FTPRM12

 

Konektor izrađen od termoplastike. Podesiva mlaznica, 1/2".

 

Pištolj za zalivanje, 8 funkcija TPR

FTPRP8F

 

Konektor izradjen od termoplastike. Pištolj za zalivanje, 8 funkcija mlaza.

 

Brzi Y konektor,STOP TPR

FTPRYS2

 

Konektor izradjen od termoplastike. Y konektor, 2 spojnice, sa STOP funkcijom.

 

Vreća za duvač/usisivač lišća

F2800VRECA

 

Vreća za električni duvač/usisivač lišća F2800E.

 

Farm turpija za testere 5,2mm

T0052

 

Zaobljene, okrugle testere.
-Vrhunski čelik
-Induktivna kalibracija
-Fosfatiran završetak

Pakovanje sadrži 6 komada.