Leđna prskalica koja pruža veliku udobnost prilikom rada.
Zbog zapremine od 10L i akumulatorskim napajenjem pogodna je za rad u plastenicima, staklenicima, voćarstvu i baštovanstvu.
Baštensko crevo idealno za jednostavno i efikasno navodnjavanje bašta, travnjaka i drugih zelenih površina.
Svako crevo dolazi sa kompletnim setom za montažu koji uključuje sve potrebne komponente za brzu i laku instalaciju.
Dostupne dužine creva:
Izrađene su od čelika i pogodne su za motorni bušač rupa FBR50N. Finiširane su u crnoj boji i izrađene u tri različita prečnika.
Karakteristike :
Dvoslojno crevo za vodu izrađeno od višekomponentnog polimera. Armirano je celom dužinom i time vrlo izdržljivo i dugotrajno.
Unutrašnji sloj ima zaštitu od stvaranja algi i time štiti zdravlje.
Otporno je na pritiske od 21 do 24 bar.
Izrađeno od višekomponentnog polimera u tri sloja.
Kako je armiran celom dužinom tako je vrlo otporno i dugotrajno.
Pritisak koji može da prođe kroz njega zavisi od prečnika creva i kreće se u rasponu od 18-27 bar. Poseduje zaštitu od stvaranja algi i namenjeno za sva godišnja doba.
Izrađeno od višekomponentnog polimera u čak pet slojeva.
Kako je armiran celom dužinom i antitorziono je, tako je vrlo otporno i dugotrajno.
Pritisak koji može da prođe kroz njega zavisi od prečnika creva i kreće se u rasponu od 24-27 bar.
Poseduje zaštitu od stvaranja algi i namenjeno za sva godišnja doba.
Učinite rad u vrtu lakšim i bržim uz našu električnu seckalicu za grane, koja kombinuje snagu i praktičnost za efikasno usitnjavanje otpada.
Ovaj uredjaj nudi vrhunske performanse sa karakteristikama: snagom 2400W, maksimalnim prečnikom sečenja 45mm, kesom sakupljača od 50L.
Karakteristike :
Brze spojke za crevo, izrađene od polimera i gume.
Standardni priključci za crevo.
Brze spojke sa stop ventilom.
Izrađeni od polimera i gume.
Standardni priključci za crevo.
Samohodna kopačica od 212cc sa četvorotaktnim motorom 4,1 kW / 3600 rpm.
Radna širina iznos 500mm i kreće se 1 napred + 1 nazad. Pokretanje je jednostavno i ručno, pomoću užeta. Radna dubina cca. 100mm.
FLM531K je model samohodne kosilice sa kojom ćete najjednostavnije i najbrže uvek imati travnjak uredan kao fudbalski teren. Velika korpa za travu, kapaciteta do 60l, vam omogućava manje prekida u radu zbog pražnjenja, na ovoj kosilici pored korpe postoji i mogućnost praznjenja sa strane.
Brzini rada doprinosi i činjenica da ova mašina ima širinu košenja od 53cm. Visinu košenja možete podesiti prema ličnim afinitetima, jer ovaj model pruža čak 6-stepeno visinsko podešavanje, od 3 - 9,5cm. Idealna je za površine do 1500m2. Četvorotaktni motor, zapremine 209cc čini ovu kosilicu snažnom i pouzdanom. Kućište je metalno, veličine 21” sa ugrađenim konektorom za samoispiranje.
FML511ZT opremljena je moćnim motorom zapremine 196cc i poseduje naprednu ZERO TURN funkciju, što znači da se prednji točkovi mogu okretati za 360 stepeni. Ova karakteristika omogućava izuzetnu upravljivost, posebno pri košenju oko prepreka, drveća i u tesnim prostorima.
Visina košenja se može lako podesiti u 6 različitih nivoa, u rasponu od 2,5 cm do 7,5 cm, prema vašim potrebama i željenom izgledu travnjaka.
Pored velike korpe za travu kapaciteta 65 litara, FLM511ZT nudi i bočno izbacivanje, što smanjuje potrebu za čestim pražnjenjem i prekidima u radu. Metalno kućište veličine 20” garantuje čvrstoću i dugotrajnost, a ugrađeni konektor za samoispiranje olakšava održavanje.
Motorni trimer FT43PK snage 1,25kW čini idelan izbor za košenja u domaćinstvu. Ovaj trimer se isporučuje sa remenom za nošenje, standardnom glavom sa silkom i 3T nozem.
Trimer ima kardanski pogon - Kardan je komponenta koja je odgovorna za prenos te snage sa motora na glavu.
Motorni trimer FT52PBK snage 1,6kW čini idealan izbor za košenja u domaćinstvu. Ovaj trimer se isporučuje sa remenom za nošenje, standardnom glavom sa silkom i 3T nožem.
Trimer ima kardanski pogon - kardan je komponenta koja je odgovorna za prenos te snage sa motora na glavu.
Zapremina cilindra: 52cc
Prečnik kardanske cevi: 26 mm
Motorni trimer FT52DK sa deljivim kardanom - Kardan je komponenta koja je odgovorna za prenos te snage sa motora na glavu.
Motor 2-taktni, vazdušno hlađenje
Mešavina goriva Benzin : 2T ulje (40:1)
Tip vratila Jednodelno, kruto
Sečivo Metalno (3T) i trimi glava
Rezervoar za gorivo 1,2L
Širina rezanja 44cm
Max. snaga 1,25kW
Zapremina 42,7cc
Motor 2-taktni, vazdušno hlađenje
Mešavina goriva Benzin : 2T ulje (40:1)
Tip vratila Jednodelno, kruto
Sečivo Metalno (3T) i trimi glava
Rezervoar za gorivo 1,2L
Širina rezanja 44cm
Max. snaga 1,47kW
Zapremina 51,7cc
Aluminijumske mrežice za komarce.
Karakteristike :