Izrađene od visokokvalitetnog polimera. Otporne na habanje i topljenje, bele boje.
Izrađene od visokokvalitetnog polimera. Otporne na habanje i topljenje, bele boje.
Izrađene od visokokvalitetnog polimera. Otporne na habanje i topljenje, bele boje.
Pištolj za zalivanje sa standardnim priključkom od 1/2". Ima 6 mlazeva sa stop funkcijom i mogućnost regulacije protoka vode. Izrađen je od polimera i gume i stoga je dugotrajan.
Pištolj za zalivanje sa standardnim priključkom od 1/2". Ima 1 mlaz. Izrađen je od polimera i gume i stoga je dugotrajan.
Stilizovana prskalica za zalivanje sa jednim mlazom. Izrađena je od PVC-a sa standardnim priključkom za crevo od 1/2". Koristi se zabadanjem u zemlju.
Posebno pogodna za kvadratne površine jer može da se prilagodi i izabere smer prskanja. Izrađena je od aluminijuma, polimera i gume. Koristi standardne priključke za crevo od 1/2" i podnostojeća je.
Set konektora sačinjen od svih potrebnih spojki za zalivanje.
Set dolazi u običnom i blister pakovanju a sastoji se od prskalice za zalivanje, prskalice sa mogućnošću regulacije mlaza, konektora za crevo, konektora za česmu, stop-konektora, standardnih priključaka za crevo.
Ova prskalica je izrađena od kombinacije polimera i gume sa standardnim priključkom za crevo od 1/2". Aplicira se zabadanjem u zemlju i ima rotacioni deo kao i mogućnost izbora dva mlaza.
Ova prskalica je izrađena od kombinacije polimera i gume sa standardnim priključkom za crevo od 1/2". Aplicira se zabadanjem u zemlju, ima jedan mlaz koji može da se podešava.
Ova prskalica je izrađena od kombinacije polimera i gume, sa aluminijumskom osnovom sa standardnim priključkom za crevo od 1/2". Aplicira se zabadanjem u zemlju, ima jedan mlaz koji može da se podešava.
Snaga - 1600W
Kolektor - 50L
Napon - 230V-50Hz
Širina Rezanja - 38cm
Tip Motora - indukcioni
Visina Košenja - 20-65 mm, 5-stepeno visinsko podešavanje
Pumpa namenjena za čistu vodu snage 300W. Dužina kabla na koji se priključuje je 10m i radi na napon od 230V. Maksimalna dubina crpljenja je 8m na dužini do 50m. Protok vode je 1100l/h.
Namenjen za nečistu vodu. Ulazna snaga motora iznosi 1000W i omogućava maksimalni protok vode 3500l/h. Maksimalna visina izbacivanja vode je 44m a dubina izvlačenja 8m. Kućište pumpe je izrađeno od Inox-a a zapremina iznosi 19l. Maksimalni radni pritisak je 4,4bar i podržava prečnik cevi od1".
Potapajuća pumpa za izvlačenje čiste vode. Kućište pumpe je izrađeno od plastike i priključuje se na kabl koji je dužine 10m, a radi na standardni napon od 230V. Ulazna snaga motora je 400W koji omogućava protok od 7500l/h. Maksimalna dubina izvlačenja vode je 7m a izbacivanja vode 6m. kako je namenjena za čistu vodu, maksimalni prečnik čestica koji se u toj vodi mogu naći je 4mm a temperatura vode ne sme da pređe 35°C. Predviđena je za prečnik cevi od 1", 1/4" i 1/2".
Potapajuća pumpa za izvlačenje nečiste vode. Kućište pumpe je izrađeno od plastike i priključuje se na kabl koji je dužine 10m, a radi na standardni napon od 230V. Ulazna snaga motora je 550W koji omogućava protok od 12.000l/h. Maksimalna dubina izvlačenja vode je 8m a izbacivanja vode 6,5m. Iako je namenjena za nečistu vodu, maksimalni prečnik čestica koji se u toj vodi mogu naći je 20mm a temperatura vode ne sme da pređe 35°C. Predviđena je za prečnik cevi od 1", 1/4" i 1/2".
Potapajuća pumpa za izvlačenje nečiste vode. Kućište pumpe je izrađeno od plastike i priključuje se na kabl koji je dužine 10m, a radi na standardni napon od 230V. Ulazna snaga motora je 750W koji omogućava protok od 14.000l/h. Maksimalna dubina izvlačenja vode je 8m a izbacivanja vode 7,5m. Iako je namenjena za nečistu vodu, maksimalni prečnik čestica koji se u toj vodi mogu naći je 20mm a temperatura vode ne sme da pređe 35°C. Predviđena je za prečnik cevi od 1", 1/4" i 1/2".
Pumpa za zalivanje bašte koja omogućava korišćenje nečiste vode. Radi na struju i ima kabl od 1,2m koji radi na standardni napon od 230V. Ulazna snaga motora od 1000W stvara radni pritisak od 4,4 bar (slično kao voda na česmi) i omogućava protok od 3.500l/h. maksimalna dubina izvlačenja vode je 8m a dužina izbacivanja vode 44m. Pumpa je izrađena od inoxa i priključuju se cevi od 1".
Kolektor - 45L
Zapremina - 99cc
Širina Rezanja - 42cm
Rezervoar Ulja - 0,45L
Kućište - 17” metalno
Snaga motora - 2kW
Rezervoar Goriva - 0,8L
Površina Košenja - 800 m2
Sakupljač - izbacivanje pozadi (korpa)
Dimenzija Točkova - 6”(prednji)/7”(zadnji)
Visina Košenja - 2,5-7,5cm, 6-stepeno visinsko centralno podešavanje
Spisak radnji u kojima možete pronaći kosilice možete pogledati OVDE.