Mrežica za komarce, čelična

 

Karakteristike :

  • Izrađene od galvanizovanog čelika,
  • Otporne na direktnu sunčevu svetlost,
  • Otporne na vlagu i temperaturne promene.

 

1 različitih veličina
Vidi sve

Mrežica za komarce, plastificirani fiberglas

 

Karakteristike :

  • Izrađene od plastificiranog fiberglasa,
  • Otporne na direktnu sunčevu svetlost.
  • Otporne na vlagu  i temperaturne promene,
  • Mrežice su iz jednog dela ( neuplete ),
  • Otvori 2 x 1,2mm

 

12 različitih veličina
Vidi sve

Nit za košenje trave, okrugla

 

Izrađene od visokokvalitetnog polimera za košenje trave trimerom. Otporne na habanje i topljenje. Okruglog preseka.

 

4 različitih veličina
Vidi sve

Reparator creva TPR

 

Reparatori za produženje creva.
Standardni priključci izrađeni od TPR materijala.

 

3 različitih veličina
Vidi sve

Reparator za produžavanje creva

 

Namenjeni su za povezivanje nekoliko creva. Izrađeni su od polimera i gume i imaju standardne priključke.

 

3 različitih veličina
Vidi sve

Sprej boca sa pumpom 1L, prazna

0891503001

 

Sprej boca sa pumpicom zapremine 1L. Boca je izrađena od neutralnog materijala, izuzetno otpornog na udare.

Boca se može koristiti u svim pravcima, sa podešavajućim pritiskom mlaznice.

 

 

Sprej boca sa pumpom, 1L, za čistač kočnica

0891503002

 

Sprej boca sa pumpom, zapremine 1L.
Idealna za nanošenje čistača kočnica (art. br. 089010895).

Pumpa omogućava precizno doziranje, čineći ovu bocu izuzetno praktičnom i ekonomičnom.

 

Univerzalni konektor za slavinu

 

Ima standardni priključak za crevo i unutrašnji navoj za slavinu. Izrađen je od kombinacije polimera i gume.

Dostupan u dve dimenzije.

 

2 različitih veličina
Vidi sve

Usisivač-duvač za pepeo, zapremine 18L, 1200W

FUP1200E

 

Usisivač-duvač za pepeo, snage 1200W sa zapreminom posude 18L.

U kompletu dolazi: Završna aluminijumska cev, metalna gibljiva cev, perivi filter.

Napomena: pepeo koji se usisava ne sme da bude topliji od 40 stepeni. 

 

 

Glava Motornog trimera, brzopunjiva

A1

 

Brzopunjiva glava za navoj M10. Koristi se za trim niti prečnika 2-3 mm.

 

Glava Motornog Trimera, brzopunjiva, ojačana

A10

 

Brzopunjiva glava za navoj M10. Koristi se za trim niti prečnika 2-3 mm. Dodatno je ojačana i time dugotrajnija.

 

Glava motornog trimera, M10

MTBG10

 

Rezervna glava za trimer sa navojem M10. Trim niti za košenje koje joj odgovaraju su od 2-3mm.

 

 

 

Kružna testera za motorni trimer

C7

 

Kuržna testera koja se koristi kao dodatak za motorne trimere.

 

Crevo za vodu Magic Soft Smart

CMSK1215

 

Izuzetno lagano crevo dužine 15m koje se jednostavno i lako pakuje u plastičnu vreću za višekratnu upotrebu.

Prilikom upotrebe se proširuje 2-3 puta.

Crevo je fleksibilno i dolazi sa 2 univerzalna priključka i 6 mlaznica. Pogodno je za upotrebu u baštama, na terasama, balkonima, na brodovima i kamperima.

Proizvedeno u Italiji 100%.

 

Motalica za crevo, velika

MCV

 

Motalica za baštensko crevo izrađena od polimera ima točkove i teleskopsku dršku radi lakšeg pomeranja. Za prečnik creva od 1/2" može da se namota maksimum 50m, a za prečnik 3/4" maksimum 35m.

 

Spojka-konektor, dupli nipl

F89925

 

Spojka za spajanje dva creva standardnih dimenzija 1/2"-1/2".

 

Y konektor sa dva ventila

F89910

 

Konektor za slavinu sa dva kraka, koji formiraju oblik slova Y. Unutrašnji navoj je standardni 3/4" za slavinu, dok su navoji za creva 1/2". Na svakom grlu ima kuglsti ventil kojim se redukuje protok vode. Izrađen je od kominacije polimera i gume.

 

Glava Motornog trimera

A5

 

Brzopunjiva glava za navoj M10. Koristi se za trim niti prečnika 2-3 mm.

 

Trokraki nož za motorni trimer

C3

 

Trokrako nož kao dodatak za motorne testere.

 

Nit za košenje trave, kvadratna, 2,7mmx15m

FHC102715

 

Izrađene od visokokvalitetnog polimera. Otporne na habanje i topljenje, bele boje.
Kružnog preseka.