Red Stripe nasadni ključ 1/2'', šestougaoni, kratki

 

RED STRIPES nasadni ključevi 1/2", šestougaoni, kratki.

 

17 različitih veličina
Vidi sve

Red Stripe nasadni ključ 1/4'', 6ugao, kratki

 

Red Stripe nasadni ključev 1/4", šestougaoni.

Kratki, dostupni prihvat:

  • OK4
  • OK5
  • OK5,5
  • OK6
  • OK7
  • OK8
  • OK9
  • OK10
  • OK11
  • OK12
  • OK13
  • OK14

 

 

12 različitih veličina
Vidi sve

Red Stripe nasadni ključ 1/4'',6ugao, duboki

 

Red Stripe nasadni ključevi 1/4", šestougaoni.

Duboki, dostupni prihvat:

  • OK6
  • OK7
  • OK8
  • OK9
  • OK10
  • OK11
  • OK12
  • OK13
  • OK14

 

 

9 različitih veličina
Vidi sve

Red Stripe nasadni umetak 1/4'', TX sa rupom

 

Nasadnik 1/4“

TX sa rupom, kratki

Dužina 37,5 mm

8 različitih veličina
Vidi sve

Red Stripe nasadnik za svećice 3/8"

 

Nasadnik za vađenje svećica 3/8”

Dužina 64 mm

3 različitih veličina
Vidi sve

Set adaptera ''6 u 2'' za nasadne ključeve

1952001365

 

Set adaptera omogućava da lako koristite nasadne ključeve različitog prihvata.

Pokretni četvrtasti radni deo prilagođava adaptere prema Vašim potrebama i tako zamenjujete standardne adaptere.

Teleskopska račna 1/2'' sa zglobom 72 zuba, 350-490mm

57151399

 

Teleskopska račna fleksibilnih dimenzija od 350 do 490 mm. Pruža odlične performasne u radu na teško dostupnim mestima, gde je potrebno dodatno skraćivanje ili produživanje dimenzija račne.

Račna poseduje 72 zuba i omogućava prezicno zatezanje.

Prečnik: 1/2".