1/2'' - 3/8''
3/8'' - 1/2''
1/4'' - 3/8''
Nasadni ključ sa POWERDRIV® prihvatom.
Zebra POWERDRIV® profil - omogućava snažno dejstvo sile zahvaljujući većom obrtnom momentu, smanjeno nenasedanje nasadnog momenta.
Kod POWERDRIV® prihvata profila pravi segmenti se zamenjuju radijusima koji smanjuju koncentraciju napona na nasadniku. Kao rezultat dobija se sila koja se prenosi preko cele stranice a ne duž ivice ( što kao rezultat ima bolju raspodelu primenjene sile) i sami prelazi sa jedne stranice na drugu nisu oštri nego zaobljeni ( što uzrokuje raspodelu naprezanja bez nepovoljnog dejstva zarezivanja)
Izrada : kovani, bruniran.
Prihvat : 1" sa osovinicom za osiguranje za O-prsten.
Prihvat za vijak/navrtku : 6-ugaoni, metrički. Powerdriv.
Geometrija : dugi
Standard : DIN 3121, ISO 1174
Nasadni ključ 1/2" pojačani za ALU felne
Za montažu felni od lakih metala. Duga varijanta sa sistemom označavanja u bojama.
POWERDRIV® profil - omogućava snažno dejstvo sile zahvaljujući većom obrtnom momentu, smanjeno nenasedanje nasadnog momenta.
Kod POWERDRIV® prihvata profila pravi segmenti se zamenjuju radijusima koji smanjuju koncentraciju napona na nasadniku. Kao rezultat dobija se sila koja se prenosi preko cele stranice a ne duž ivice ( što kao rezultat ima bolju raspodelu primenjene sile) i sami prelazi sa jedne stranice na drugu nisu oštri nego zaobljeni ( što uzrokuje raspodelu naprezanja bez nepovoljnog dejstva zarezivanja).
Tehničke karakteristike :
Nasadni ključ 1/2", 12-ugaoni kratki, ZEBRA sa POWERDRIV® prihvatom.
Zebra POWERDRIV® profil - omogućava snažno dejstvo sile zahvaljujući većom obrtnom momentu, smanjeno nenasedanje nasadnog momenta.
Nasadni ključ 1/2", 6-ugaoni dugi, kovani
Tehničke karakteristike :
Nasadni ključ sa POWERDRIV® prihvatom.
Zebra POWERDRIV® profil - omogućava snažno dejstvo sile zahvaljujući većom obrtnom momentu, smanjeno nenasedanje nasadnog momenta.
Kod POWERDRIV® prihvata profila pravi segmenti se zamenjuju radijusima koji smanjuju koncentraciju napona na nasadniku. Kao rezultat dobija se sila koja se prenosi preko cele stranice a ne duž ivice ( što kao rezultat ima bolju raspodelu primenjene sile) i sami prelazi sa jedne stranice na drugu nisu oštri nego zaobljeni ( što uzrokuje raspodelu naprezanja bez nepovoljnog dejstva zarezivanja).
Površina : hromirana, brušena/mat
Prihvat : 1/2", kuglično zaključavanje
Prihvat za vijak : 6-ugaoni, metrički, POWERDRIV®
Geometrija : kratka
Nasadni ključ 1/2", imbus, ZEBRA
Tehničke karakteristike :
Primena uključuje :
TX 60 - Kočioni diskovi Actors , HL pogonska osovina Actors
TX 80 - Poluga upravljačkog mehanizma Iveco, upravljačku mehanizam
MAN TX 100 - poluga upravljačkog mehanizma Iveco
Nasadni ključ XZN ima primenu :
Varijanta sa otvorom za sigurnosni vijak i žleb O-prstena, M8 pogonskog vratila/pogonske osovine za VW, M10 za nova vozila VAG/Audi
Nova VAG vozila, npr. Passat
Službeni ključevi za ulje za vijke sa unutrašnjim XZN sa pinom, vijak za ispuštanje ulja menjača za Audi A4, A6, VW Passat B5, prekidač menjača za Porshe Boxter.
Tehničke karakteristike :
Nasadni ključ 1/4", 6-ugaoni duboki, ZEBRA
Tehničke karakteristike :
Primena - za vijke i navojne šipke.
Nasadni ključ 1/4", šestougaoni sa magnetom.
Tehničke karakteristike :
Kompatibilni za mašine : Wurth, Bosch, Skil, Atlas Copco, Ingersoll, Hitachi, Makita, Metabo, AEG, Black & Decker, Deprag.
Napomena: Nasadni ključ sa mašinskim prihvatom. Primarna namena za samobušeće vijke.
Nasadni ključ 1/4" za unutrašnje TX vijke
Tehničke karakteristike :
Nasadni ključ 3/4", 6-ugaoni dugi, kovani
Tehničke karakteristike :
Potezna račna idealna za uske prostore.
Površina je mat hromirana, sa dvokomponentnom ergonomskom drškom. Princip rada dva prsta, potezni mehanizam brzog zavijanja - odvijanja bez pomeranja račne.,
Idealna primena u skučenim prostorima bez mogućnosti primene standardnih račno sa rotacijom. Promena smera rotacije preko prihvata.
Izdržljiva račna sa fleks zglobom za nepristupačna mesta.
Prihvat alata 1/2", 72 zuba.
Adapter za umetak
Prihvat račne 3/8", kvadratni
Dubina prihvata za umetak 17 mm
Prihvat za umetak 5/16", šestougaoni
Spoljašnji TX, kratki
Dužina 38 mm
Nasadni ključeni od 1/2" sa TORX prihvatom u kvalitetu Red Stripe.
Šestougaoni, duboki
Dužina 78 mm