Set dvokrakih/trokrakih izvlakača – 5 tona

5714525001

 

Višenamenski radapciger set, idealan za potrebe skidanja i demontaže ležajeva.

Set je dizajniran da bude fleksibilan i prilagodljiv, omogućavajući upotrebu kao dvokraki ili trokraki, spoljašnji ili unutrašnji, sa dugim ili kratkim čeljustima.

  • Fleksibilna primena
  • Spoljašnji i unutrašnji
  • Kratke i duge čeljusti
  • Jednostavna montaža i pakovanje

 

Set imbus ključeva sa lopta.gl., od 1,5-10/9kom.

071531157

 

Set 6-ugaonih imbus ključeva sa kuglicom.

Set dolazi u plastičnom držaču, dugi i kratki.

Set Imbus ključeva TORX

575239101

 

Set Imbus ključeva od 8 komad.

Dostupne dimenzije: TX9, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40.

 

Set Red Stripe L-imbus odvijača, loptasta glava, dugi, 1,5-10 mm

575243100

 

Set Red Stripe L-imbus odvijača, loptasta glava, dugi.

Dostupne dimenzije: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm.

Ukupno u setu: 9 komada.

 

Set Wurth ugaonih odvijača sa dijamantskom prevlakom i loptastom glavom, 1,5 - 10, 9 komada

571573157

Vrh odvijača sa završnom obradom dijamantskim oslojavanjem. Bolje prijanjanje na glavu vijka, veća dugotrajnost odvijača, odvijanje oštećenih vijaka, niži stepen primenjene sile za odvijanje vijaka.

Set ZEBRA T-odvijača, imbus-kugla OK 2,5-8/6 kom.

061311406

 

Set ZEBRA T-odvijača sa imbus-kuglom OK glavom.

U setu dolazi 6 komada različitih T-imbus ključeva sa okruglom glavom.

Svaki deo sadrži asimetričnu dvokomponentu ručku za bnolje prijanjanje i savršen prenos snage.

Optimalna ergonomija za vrhunske rezultate u radu.

 

Set ZEBRA T-odvijača, TORX, TX 10-40/6 kom.

061311906

 

Set ZEBRA T-odvijača, sa TORX prihvatom.

U setu dolazi 6 komada alata:

  • TX 10
  • TX 15
  • TX 20
  • TX 25
  • TX 30
  • TX 40

 

Ugaoni imbus odvijač sa loptastom glavom, ZEBRA

 

Ugaoni imbus ključ sa kuglicom u ZEBRA  kvalitetu.

  • Izrada : šestougaona
  • Niklovan, kratki.
  • Standard : slično DIN 911
  • Upotreba : moguć rad pod uglom od 30°.

 

11 različitih veličina
Vidi sve

Ugaoni imbus odvijač, šestougaoni, colovni ZEBRA

 

Ugaoni šestougaoni imbus ključ u ZEBRA kvalitetu.

  • Izrada : šestougaoni
  • Hromiran, kratki.

 

11 različitih veličina
Vidi sve

Ugaoni imbus odvijač, šestougaoni, dugi ZEBRA

 

Ugaoni dugi imbus odvijač, šestougaoni, u ZEBRA kvalitetu.

  • Izrada : šestougaoni
  • Niklovani, dugi.
  • Standard : ISO 2936L - slično DIN 911

 

12 različitih veličina
Vidi sve

Ugaoni imbus odvijač, šestougaoni, ZEBRA

 

Ugaoni šestougaoni imbus ključ u ZEBRA  kvalitetu.

  • Izrada : šestougaoni
  • Nikolovani , kratki.
  • Standard: ISO 2936 - slično DIN 911.

 

22 različitih veličina
Vidi sve

Ugaoni torx odvijač, ZEBRA

 

Ugaoni torx ključ u ZEBRA  kvalitetu.

  • Izrada : niklovan, kratki.
  • Prihvat : torx.

 

11 različitih veličina
Vidi sve

ZEBRA odvijač za elektroničare

06134810

 

Krstasti odvijač u zebra kvalitetu za finu i preciznu mehaniku, sa point black vrhom.

Kvalitetna okrugla osovina sa kvalitetnim čelikom.

PH prihvat.

 

ZEBRA odvijač za šelne savitljivi, 6-ug. OK7x150

061328607

 

Odvijač sa savitljivom osovinom, šestougaoni nasadni prihvat.

Telo fleksibilno za odvijanje vijaka pod uglom, presvučeno plastikom.

Prihvat: šestougaoni spoljni, glava sjajna, unutrašnji otvor za telo zavrtanja koje stoji iznad.

DIN 3125.

ZEBRA odvijač/magacin sa 12 biceva, auto/metal

06136001

 

Zebra odvijač sa setom biceva od 12 komada.

ZEBRA T-odvijač, imbus prihvat

 

Imbus ključ sa T - drkom i bočnim prihvatom u ZEBRA kvalitetu.

 

  • Površina : Mat hromirana
  • "Black point" vrh
  • Ručka : dvokomonentna plastika
  • Širina drške : 23,5 mm
  • Dužina kraćeg radnog dela : 13 mm

 

5 različitih veličina
Vidi sve

Odvijač sa račnom 4u1

06136401

 

ZEBRA odvijač sa integrisanom račnom, magacinom za umetke, i LED lampom.

 

Odvijač sa račnom-kratki, jubilarni, ZEBRA

061363050

 

Odvijač sa račnom-kratki, jubilarni, ZEBRA

 

Set ZEBRA odvijača TX sa rupom TX10-40, u neoprenu, 7 komada

0965905502

ZEBRA set TX odvijača sa rupom. Raspon prihvata 10-40mm. Neoprenski uložak.

Ispitivač napona VDE

0613247360

 

Ispitivač napona VDE