Ispitivač napona - glinerica, 150-250V - prozirna

5634002001

 

Šlic prihvat, sa integrisanom sijalicom.

Sigurnosna izolacija CAT III/300 V.

Integrisana zakačka

Jednopolni ispitivač napona, 150 - 250 V

5634002021

 

Ispitivač napona, koji zbog svoje tamne boje daje bolju vidljivost pri radu.

 

Odvijač 3K, sa udarnom kapom i PH prihvatom, ZEBRA

 

Odvijač sa 3-komponentnom drškom i udarnom kapom u ZEBRA kvalitetu.

PH prihvat.

 

3 različitih veličina
Vidi sve

Odvijač sa PH prihvatom, ZEBRA

 

Odvijač u ZEBRA kvalitetu - PH prihvat.

 

4 različitih veličina
Vidi sve

Odvijač sa šlic prihvatom SMS SS, ZEBRA

 

Odvijač u ZEBRA kvalitetu je idealan za bravarske radionice.

Mat - hromirana površina sprečava klizanje i habanje samog alata. Odvijač poseduje i ergonomsku dršku sa zaštitom od proklizavanja.

  • Osovina odvijača : okrugla, mat hromirana
  • Prihvat : DIN 5264-A, ISO 2380
  • Norma : DIN 5265 SMS SS 2830*

*SMS  - Ključ zadržava dimenzije glavne metalne osovine.

 

3 različitih veličina
Vidi sve

Odvijač sa šlic prihvatom, ZEBRA

 

Odvijač u ZEBRA kvalitetu - šlic prihvat.

 

7 različitih veličina
Vidi sve

Odvijač sa udarnom kapom i PH prihvatom, ZEBRA

 

ZEBRA odvijač sa udarnom kapom i 6-ugaonim prihvatom za ključ, PH prihvat.

 

4 različitih veličina
Vidi sve

Odvijač VDE sa nasadnim imbus prihvatom, ZEBRA

 

Zebra VDE odvijač sa nasadnim imbus prihvatom.
Komadno ispitivanje u vodenoj sredini sa naponom od 10kV.
Za radove pod naponom do 1000V (AC) odnosno 1500V (DC)
Pooštreno ipitivanje na postojanost kod udaraca u hladnom stanju.

  • Osovina : Brunirana , izolovana
  • Prihvat : DIN ISO 691
  • Norma : IEC 60900:2012

 

5 različitih veličina
Vidi sve

Odvijač VDE sa PH prihvatom, ZEBRA

 

Zebra  VDE odvijač sa PH prihvatom.
Komadno ispitivanje u vodenoj sredini sa naponom od 10kV.
Za radove pod naponom do 1000V (AC) odnosno 1500V (DC)
Pooštreno ipitivanje na postojanost kod udaraca u hladnom stanju.

  • Osovina : Brunirana , izolovana
  • Prihvat : 8764-PH.
  • Norma : DIN 7438, IEC 900, EN 60900
  • Drška poseduje zaštitu od proklizavanja

 

5 različitih veličina
Vidi sve

Odvijač VDE sa PZ prihvatom, ZEBRA

 

Zebra VDE odvijač sa PZ prihvatom.
Komadno ispitivanje u vodenoj sredini sa naponom od 10kV.
Za radove pod naponom do 1000V (AC) odnosno 1500V (DC)
Pooštreno ipitivanje na postojanost kod udaraca u hladnom stanju.

  • Osovina : Brunirana , izolovana
  • Prihvat : ISO 8764-PZ, ISO 8764-1-PZ
  • Norma : IEC 60900:2012

 

4 različitih veličina
Vidi sve

Odvijač VDE sa šlic prihvatom, ZEBRA

 

Zebra  VDE odvijač sa šlic prihvatom.
Komadno ispitivanje u vodenoj sredini sa naponom od 10kV.
Za radove pod naponom do 1000V (AC) odnosno 1500V (DC)
Pooštreno ipitivanje na postojanost kod udaraca u hladnom stanju.

  • Osovina : Brunirana , izolovana
  • Prihvat : DIN 5264-A, ISO 2380, konusna oštrica
  • Norma : DIN 7437, IEC 900, EN 60900

 

9 različitih veličina
Vidi sve

Red Stripe odvijač, 4-ug prihvat, 1/4'', 200mm

5751014902

 

Red Stripe odvijač sa drškom, četvorougaoni prihvat, 1/4".

Dužina: 200 mm.

 

Red Stripe odvijač, PH prihvat

 

Red Stripe set odvijača, PH prihvat.

Dimenzije:

  • 1 x 80 mm
  • 2 x 100 mm
  • 3 x 150 mm

 

 

3 različitih veličina
Vidi sve

Red Stripe odvijač, PZ prihvat

 

Red Stripe set odvijača, PZ prihvat.

Dimenzije:

  • 1 x 80 mm
  • 2 x 100 mm

 

 

 

2 različitih veličina
Vidi sve

Red Stripe odvijač, TORX

 

Red Stripe set odvijača, TORX prihvat.

Dimenzije:

  • 10 x 100 mm
  • 15 x 100 mm
  • 20 x 100 mm
  • 25 x 100 mm
  • 27 x 100 mm
  • 30 x 100 mm
  • 40 x 100 mm

 

 

7 različitih veličina
Vidi sve

Red Stripe T-odvijač, Imbus prihvat

 

Red Stripe set odvijača, Imbus prihvat.

Dimenzije:

  • 2,5 x 140 mm
  • 3 x 140 mm
  • 4 x 190 mm
  • 5 x 190 mm
  • 6 x 206 mm
  • 8 x 260 mm
  • 10 x 260 mm

 

 

 

7 različitih veličina
Vidi sve