Red Stripe set odvijača, Imbus prihvat.
Dimenzije:
Red Stripe umeci, PH prihvat.
Umeci u kvalitetu Red Stripe.
Prihvat 1/4'', Imbus
Red Stripe umetak 1/4'', šlic
Reducir nasadnik.
Redukcija kovana.
Specifikacije :
Reducir nasadnik u ZEBRA kvalitetu.
Nasadna četvrtka, u ZEBRA kvalitetu.
Izuzetno efikasna LED lampa sa kombinacijom COB i SMD tehnologije, koja pruža 250 lm svetlosti uz radno svetlo od 3W i SPOT svetlo od 1W. Poseduje bateriju kapaciteta 2100 mAh koja omogućava rad do 7 sati. Sa IP65 zaštitom, ova lampa je otporna na prašinu i vodu, čineći je idealnom za radne uslove u industriji i na terenu. Dvokomponentno kućište garantuje dugotrajan rad i otpornost na udarce.
Kompaktna LED lampa sa COB tehnologijom, koja nudi 600 lm u režimu radnog svetla i 250 lm u režimu SPOT svetla. Baterija od 2600 mAh omogućava do 6 sati neprekidnog rada. Sa IP54 zaštitom, otporna je na vodu i prašinu, čineći je pogodnom za rad u zahtevnim uslovima. Ovaj model sa tankim dizajnom idealan je za upotrebu u uskim prostorima i preciznim zadacima
Set alata za pripremu i inspekciju zavarenih spojeva
Set ekstra dugih ključeva i flex račna.
U setu dolazi 6 komada alata:
Set Imbus kovanih nasadnika 1/2".
Dimenzije u setu: 5-19 mm.
Broj delova: 8 kom.
Set okasto-viljuškastih ključeva. U setu dolazi i flex račna.
Set se sastoji od 8 delova:
Set Red Stripe nasadnih ključeva 1/2'',6ugaoni,22KOM
Set Red Stripe nasadnih ključeva 3/8'',šestougaoni. Broj delova u setu - 24 kom.
Set Red Stripe nasadnih ključeva, 1/2" i 1/4", šestougaoni.
U setu dolazi 72 komada alata.