ATLAS Torba za alat sa integrisanom stolicom

5715930993

 

Udobna stolica je lako dostupna, a ranac dovoljno prostran za sav vaš alat i opremu.
Dimenzije: 38x33x41 cm
Materijal: 600D poliester
Kapacitet: 10 kg
Džepovi: 6 unutra / 2 spolja

Komparater sa zakretnim mernim pipkom 30mm/0,002mm

5223D3105A

 

Komparater sa zakretnim mernim pipkom 30mm/0,002mm

 

8 u 1 ključ sa račnom 8/10/12/13/14/15/17/19

5714257100

 

Inovativni ključ sa račnom 8 u 1. Kompaktan dizajn širokih mogućnosti i dimenzija daje mogućnosti svakom majstoru da iskoristi najviše iz ovog alata.

Dostupne dimenzije račne: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19.

Dužina račne: 242 mm.

 

Adapter za nasadnike, 1/4''-4ug. 1/4''-6ug.

 

Adapter za nasadnike, sa prihvatom za mašinu 1/4".

Nenamagnetisan nosač biceva i adaptera.

Brza stezna glava obezbeđuje čvrstu vezu između nosača i bita.

  • Radni prihvat - 1/4
  • Dužina - 25mm

Odgovara sledećim mašinama : Wurth, Bosh, Skil, Atlas Capco, Ingersoll, Hitachi, Makita, AEG, Metabo, Black&Decker, Deprag.

 

2 različitih veličina
Vidi sve

Alat za pripremu i inspekciju zavarenog spoja

8511D0030

 

Alat za pripremu i inspekciju zavarenog spoja

 

BETA Torba za alat sa otvorenim džepovima

5715930992

 

Sistem otvorenih džepova
Dimenzije: 58x24,5x31 cm
Materijal: 600D poliester
Kapacitet: 20 kg
Džepovi: 12 unutra / 24 spolja

Bravarski čekić sa drvenom drškom

 

Bravarski čekić univerzalne primene sa dvostruko zaobljenom ručkom.
Ergonomski oblikovana i lakirana drvena drška, u skladu sa DIN 1041.

 

0 različitih veličina
Vidi sve

Bravarski čekić sa kompozitnom drškom

 

Bravarski čekić univerzalne primene, sa kompozitnom drškom, udobnom za korišćenje.
Ergonomski oblikovana kompozitna drška - gumeni grip, u skladu sa DIN 1041.

 

0 različitih veličina
Vidi sve

Čekić sa drvenom drškom Wurth

 

Čekić sa drvenom drškom u težini od 100 grama do 2 kilograma.

Dostupne težine:

  • 100 grama
  • 200 grama
  • 300 grama
  • 500 grama
  • 1000 grama
  • 1500 grama
  • 2000 grama

Drška je proizvedena od kvalitetnog drveta dovoljno osušenog da izdržava jake udarce i vibracije prilikom udara. Dodatnom čivijom je osigurana protiv ispadanja u samoj glavi čekića.

 

7 različitih veličina
Vidi sve

Čekić sa kompozitnom drškom

 

Kompozitna drška znatno olakšava rad jer direktno utiče na ukupnu masu čekića, u dužem radu bitno utiče na zamor korisnika.

Kraj drške je dvokomponentni što za rezultat ima lakše prijanjanje u ruci i sprečava proklizavanje/ispadanje drške iz ruke prilikom udara. Takođe, kompozitna drška ublažava vibracije koje se prenose na ruku prilikom udara.

Glava čekića sa drškom je osigurana a ležište dodatno zaliveno očvrslom epoksidnom smolom, sprečava mogućnost odvajanja radnog dela od drške.

 

 

6 različitih veličina
Vidi sve

Čekić sa kompozitnom drškom (macola)

 

Macola sa kompozitnom drškom nudi dodatnu udobnost pri radu i olakšava rad sa ukupnom masom čekića. Na ovaj način se umanjuje umor prilikom rada.

Kraj drške je dvokomponentan što nudi bolje prijanjanja u ruci prilikom rada i sprečava eventualne povrede usled proklizavanja. Dvokomponentna drška ujedno umanjuje i vibracije koje nastaju prilikom udara.

Glava čekića je dodatno obložena i osigurana, a ležište zalivenom epoksidnom smolom, što sprečava potencijalno odvajanje glave od drške.

 

3 različitih veličina
Vidi sve

DEFENDER Ranac za alat, sa nepromočivim dnom WR2

5715930985

 

Nepromočivo, tvrdo dno  
Dimenzije: 37x18x47 cm
Materijal: 1680D poliester
Kapacitet: 20 kg
Džepovi: 23 unutra / 13 spolja / 8 alki za kačenje

Digitalni magnetni merač dubine 0-80 mm/ 0,05 mm

2605D0015

 

Digitalni magnetni merač dubine 0-80 mm/ 0,05 mm

 

Digitalni merač debljine kočionih diskova 0-80mm, 0.01mm

1804D1030

 

Digitalni merač debljine kočionih diskova.

Opseg: 0-80/0-3,2

Rezolucija: 0.01/0.0005''/1/64

Koristi se za merenje kočionih rotora bez potrebe skidanja točkova. Izrađen od nerđajućeg čelika. Funkcija zadržavanja za lako zapisivanje merenja.

Ojačane, brušene merne površine za duži radni vek i tačno i glatko kretanje tokom merenja.

Izrađen od nerđajućeg čelika za veću dugotrajnost;

Digitalni ekran sa mogućnošću odabira mm i inc skala.

Digitalni mikrometar za spoljno merenje 25-50mm/0.001mm

4230D2010

 

Digitalni mikrometar za spoljno merenje 25-50mm/0.001mm

 

Digitalni mikrometar za spoljno merenje 50-75mm/0.001mm

4230D2015

 

Digitalni mikrometar za spoljno merenje 50-75mm/0.001mm

 

Digitalni mikrometar za spoljno merenje 75-100mm/0.001mm

4230D2020

 

Digitalni mikrometar za spoljno merenje 75-100mm/0.001mm

Digitalni moment ključ sa zamenjivom glavom

7212D2020

 

Digitalni moment ključ nudi sledeće mogućnosti:

  • zamenjiva glava 
  • rad u smeru kazaljke na satu, kao i u suprotnom smeru
  • tačnost u smeru kazaljke na satu ±2%, a u suprotnom smeru ±2,5%
  • mogućnost postavljanja ciljne vrenosti zateznog momenta
  • LED svetlo i buzzer zvuk kada se postigne ciljna vrednost zateznog momenta
  • mogućnost automatskog isključivanja
  • silikonska ručka za sigurno držanje bez klizanja
  • Odabir mernih jedinica, Nm, inlb, Ftlb, kgcm

 

 

 

 

Duplo okasti ključ, REDLINE

 

Duboko pozicionirani navojni spojevi optimalno se mogu odviti zavaljujući duboko kolenasto savijenim okastim glavama ključa.

Ključevi imaju minimalne spoljne dimenzije, čvrste zaobljene konture i ublažene ivice, koje karakterišu uzani dizajn.

 

0 različitih veličina
Vidi sve

Duplo okasti ključ, ZEBRA

 

Smanjenje spoljne mere, naglašene i zaobljene konture i bridovi bez oštica karakteristike su ovog uskog modela.

Duboko kolenasto savijen.

Setove ključeva možete pogledati ovde.

 

20 različitih veličina
Vidi sve