Klješta za montažu i demontažu unutrašnjih uskočnika (“Zeger”
osigurača).
Standard: DIN 5256.
Ručke: obložene plastikom.
Garantuju siguran hvat, sprečavaju proklizavanje.
Vrhovi: umetnuti prethodno proflisani od specijalnog čelika za opruge i omoguć avaju maksimalnu preciznost pri skidanju čvrsto
fiksiranih prstenova kao i montažu osigurača uz minimalnu deformaciju
(bez krivljenja uskočnika).
Zglob: položen i navijen.
Norma: DIN 5254
Rukohvat: presvučen plastikom garantuje sigurno držanje,
sprečava klizanje.
Vrhovi: kovani čelik.
Postavljeni vrhovi pružaju najveću stabilnost kod olabavljenja čvrsto postavljenog prstena kao i montažu prstena sa veoma malo uvijanja.
Zglob: naslonjeno i zavijen
Set klešta možete videti ovde.
Radioničarska kombinovana klešta.
Napravljena su od kvalitetnih materijala što omogućava duži vremenski vek alata. Klešta poseduju dvokomponentnu dršku koja omogućava dobar hvat i sprečava klizanje.
Poseduju TUV/SUD/Gs sertifikate.
Sečivo visoke tvrdoće 58-62 HRC sa preciznim uglom od 62° omogućava glatke i čiste rezove. Unakrsna geometrija i čeljusti sa optimalnim razmakom osiguravaju stabilnost pri radu.
Komparater sa zakretnim mernim pipkom 30mm/0,01mm
Kovana ekstenzija, produžetak proizveden prema standardu ISO 9001, predstavlja vrhunski proizvod iz linije kovanog materijala.
Ovaj produžetak, izrađen s preciznošću i pažnjom prema najvišim industrijskim standardima, garantuje izuzetnu trajnost i pouzdanost u svakoj primeni
Metalna kutija za alat sa pet pregrada, rasklopiva. Spoljnje drške.
Ima sklopivu cevastu ručku za nošenje i mogućnost zaključavanja pomoću katanca.
5 - delna ili 3 - delna varijanta.
Specifikacije za petodelnu:
Specifikacije za trodelnu:
Snažna LED lampa sa 6x zoom funkcijom, koja omogućava fokusirano osvetljenje do 350 metara. Sa COB LED tehnologijom, pruža svetlost do 3000 lm, što joj omogućava široko polje primene. Baterija od 4000 mAh garantuje do 20 sati rada, dok IP65 zaštita obezbeđuje otpornost na vodu i prašinu. Kućište od duraluminijuma osigurava dugotrajan rad u zahtevnim uslovima.
Punjiva LED lampa sa aluminijumskim kućištem, pruža 300 lm u režimu radnog svetla i 150 lm u režimu SPOT svetla. Sa baterijom od 650 mAh, omogućava do 2,5 sata rada. Sa IP20 zaštitom, pogodna je za suve uslove, a kompaktan dizajn čini je idealnom za manja radna okruženja i kućnu upotrebu. SMD tehnologija omogućava dugotrajan i efikasan rad.
Punjiva LED lampa snage 3W sa COB tehnologijom, pruža 300 lm svetlosti u režimu radnog svetla i 150 lm u režimu SPOT svetla. Sa baterijom od 2000 mAh, omogućava rad do 4 sata u nižem režimu svetlosti. IP20 zaštita čini je pogodnom za upotrebu u suvim radnim uslovima. Fleksibilna i multifunkcionalna, može se koristiti za širok spektar aplikacija. Kompaktan dizajn omogućava laku prenosivost i jednostavnu instalaciju u različitim okruženjima.
Mini punjivi LED reflektor snage 10W sa 5 nivoa svetlosti (od 1000 do 250 lm), pruža do 7 sati rada uz bateriju od 4400 mAh. Sa senzorom za kontrolu paljenja, omogućava laku kontrolu svetlosti bez potrebe za rukovanjem. IP54 zaštita osigurava otpornost na vodu i prašinu, čineći ga pogodnim za spoljne i radne uslove. Kućište je izrađeno od ABS plastike sa gumenom zaštitom, čineći ovaj model izuzetno izdržljivim. Idealna je za korišćenje u radionicama, kućama, kampovanju i na gradilištima.
Mini punjivi LED reflektor snage 10W sa COB tehnologijom, pruža svetlost u rasponu od 1100 do 220 lm, u 5 nivoa. Sa baterijom od 4400 mAh, omogućava rad do 10 sati u najnižem režimu svetlosti. IP54 zaštita garantuje otpornost na prašinu i vodu, čineći ga pogodnim za upotrebu na otvorenom. Kompaktne dimenzije omogućavaju laku prenosivost, dok aluminijumsko i ABS kućište obezbeđuje dugotrajnu upotrebu. Idealna je za radna mesta, gradilišta, domove, vrtove i kampovanje.
Multifunkcionalna punjiva LED lampa snage 2W sa SMD i COB tehnologijama, pruža 200 lm svetlosti u režimu radnog svetla. Sa baterijom od 650 mAh, omogućava rad do 7 sati, idealna za korišćenje u kući i na terenu. IP20 zaštita omogućava upotrebu u suvim radnim uslovima. Sklopivi dizajn omogućava laku prenosivost i skladištenje. Lampa je opremljena magnetnom bazom, kukom za kačenje i prihvatom za podlogu, što je čini vrlo fleksibilnom za različite vrste upotrebe
Punjiva cilindrična LED lampa sa senzorom za kontrolu paljenja, snage 10W, pruža svetlost od 1000 lm u režimu radnog svetla. Sa baterijom od 4400 mAh, omogućava rad do 4,5h uz poslednju COB LED tehnologiju. IP20 zaštita čini je pogodnom za upotrebu u suvim radnim uslovima. Senzor za kontrolu paljenja omogućava jednostavno korišćenje u različitim radnim okruženjima. Lampa je idealna za dugotrajan rad i precizno usmereno osvetljenje
Inovativna LED lampa za vrat, pruža fleksibilnost u radu sa dva nezavisna izvora svetlosti. Sa baterijom od 2000 mAh, omogućava do 10 sati rada, prilagodljiva je za različite zadatke. Sa IP42 zaštitom, otporna je na vlagu i prašinu. Lampa je ergonomski dizajnirana za udobnost i precizno usmereno svetlo. Idealna je za rad koji zahteva slobodne ruke i dugotrajnu upotrebu. Sadrži funkciju memorije koja čuva poslednja podešavanja korišćena pre gašenja lampe.
Mini pen LED punjiva lampa sa baterijom od 500 mAh, pruža 250 lm svetlosti u režimu radnog svetla i 100 lm u režimu SPOT svetla. Sa IP20 zaštitom, pogodna je za suve prostore. Maksimalno vreme rada je 5 sati u nižem režimu svetlosti. Kompaktan dizajn i aluminijumsko kućište omogućavaju laku prenosivost i jednostavno postavljanje u različitim uslovima. Idealna je za precizne radove i upotrebu u ograničenim prostorima.
Punjiva LED lampa sa dva izvora svetlosti, snage 5W, koja pruža 300 lm svetlosti u režimu radnog svetla i 90 lm u režimu SPOT svetla. Sa senzorom za kontrolu paljenja, lampa omogućava laku kontrolu svetlosti bez potrebe za rukovanjem. Sa baterijom od 1400 mAh, pruža do 10 sati rada u nižem režimu svetlosti, a IP54 zaštita osigurava otpornost na vodu i prašinu. Idealna je za upotrebu u industrijskim uslovima, kao i u radionicama. Može se nositi na glavi, zaštitnom šlemu ili postaviti na metalnu podlogu pomoću magneta. Sadrži funkciju memorije koja čuva poslednja podešavanja korišćena pre gašenja lampe.
LED lampa sa SMD tehnologijom snage 5W, pruža 250 lm svetlosti u malom, praktičnom obliku. Sa baterijom od 1200 mAh omogućava rad do 3h, idealna za kratke, ali intenzivne zadatke. Sa IP20 zaštitom, pogodna je za suve uslove rada, kao što su radionice ili kućna upotreba. Lampa je mala, prenosiva i jednostavna za korišćenje, pogodna za nošenje u džepu ili torbi. Snažna svetlost i dugotrajna baterija omogućavaju efikasan rad na različitim poslovima.
LED reflektor snage 40W sa COB tehnologijom, pruža svetlost do 4500 lm. Ovaj reflektor ima mogućnost rada i sa 240V AC napajanjem ili punjivim Li-Ion baterijama 18V, 4Ah / 5Ah / 8Ah, Wurth M-Cube ili Wurth Classic serije. Sa IP54 zaštitom, otporan je na vodu i prašinu, što ga čini pogodnim za upotrebu na gradilištima i otvorenom. Lagan i robustan, omogućava visok kvalitet osvetljenja i stabilnost pri različitim uslovima rada. Savršen je za profesionalnu upotrebu, bilo u zatvorenom ili na otvorenom.