Heksagonalni inbus napravljen prema DIN ISO 2936 standardu od legure hrom-vanadijum čelika (CrV), mat hromiran.
Korisna jednoručna stega sa ručicom za brzo otpuštanje, dvokomponentne ručke pružaju dobar hvat i efikasan prenos sile, dok mekane čeljusti sprečavaju oštećenja na materijalu koji se obrađuje.
Može preći iz opcije stege u opciju za širenje, jednostavnim odvrtanjem steznog dela.
Pritisak do 150kg.
Kardanski zglob, kovani
Tehničke karakteristike :
ZEBRA kombinovana klešta za rad pod naponom. VDE, EN 60900, IEC 900. Namena za rad pod naponom od 1000 V naizmenične (AC) struje, i 1.500 V jednosmerne (DC) struje.
Set sa ovim kleštima možete pogledati ovde.
RED LINE kombinovana klešta za stezanje, držanje i sečenje tvrdih i mekih žica i kablova.
Sečivo indukciono ojačano sa rupom za stezanje okruglih materijala.
Površila polirana.
Osobine:
Kombinovana klešta ZEBRA kvaliteta za stezanje, držanje i sečenje tvrdih i mekih žica i kablova.
Indukciono ojačano sečivo sa rupom za stezanje okruglih materijala.
Površina je brušena i hromirana.
Osobine:
Set klešta možete videti ovde.
Rabitz klešta za montažu O-šelni.
Din 5242 (Minierova klješta ili armiračka klešta).
Glava polirana, ručke crno atrametirane (zaštićene od korozije i nastanka rđe).
TUV sud/ GS testirana-Radioničarska klešta, sečice.
Napravljena su od kvalitetnih materijala sa indukciono ojačanim sečivima, što omogućava duži vremenski vek alata.
Klešta poseduju dvokomponentnu dršku koja omogućava dobar hvat i sprečava klizanje.
POWER END sečice za sečenje klavirskih, tvrdih i mekih žica.
Sečivo precizno i indukciono ojačano, površina brušena i hromirana.
Osobine:
Set klešta možete videti ovde.
ZEBRA klešta - sečice za rad pod naponom. VDE, EN 60900, IEC 900. Namena za rad pod naponom od 1000 V naizmenične (AC) struje, i 1.500 V jednosmerne (DC) struje.
Set sa ovim kleštima možete pogledati ovde.
Sečivo tvrdoće 58-62 HRC sa unakrsnom geometrijom i uglom od 62° omogućava precizne rezove uz minimalan napor, dok dvokomponentna ručka i dvoslojna zaštita osiguravaju udobnost i otpornost na habanje.
ZEBRA klešta - sečice za rad pod naponom. VDE, EN 60900, IEC 900. Namena za rad pod naponom od 1000 V naizmenične (AC) struje, i 1.500 V jednosmerne (DC) struje.
Set sa ovim kleštima možete pogledati ovde.
KOBRA vodoinstalaterska klešta prema standardu: DIN ISO 8976.
Ručka presvučena plastikom, sprečava klizanje i doprinosi preciznosti prilikom rada. Zupci induktivno otvrdnuti i polirani.
Promena: Cevi, navrtke
Univerzalna klešta za ručno nitnovanje od čelika sa navojnim umetkom, za sve standardne pop-nitne.
Izrađene od hrom-vanadijum čelika, sa visokom tvrdoćom sečiva, nazubljenom maticom za precizno podešavanje i dvoslojnom niklovanom prevlakom za vrhunsku otpornost na koroziju i habanje.
Klešta za prstenatste osigurače za osovinske osigurače. Vrhovi prsvučeni kovanim čelikom.
Rukohvat: presvučen plastikom garantuje sigurno držanje,
sprečava klizanje.
Norma: DIN 5254
Klešta za zeger osigurače prema DIN 5254.
Rukohvat presvučen plastikom što obezbedjuje bolji hvat. Vrhovi klešta od kovanog čelika.
Primena:
Montiranje osigurača u obliku potkovice, zeger osigurača iznad 12mm, npr. osigurač kardanske osovine.
Set klešta možete videti ovde.