Zidni nosač 5/8"

5709300900

 

Zidni nosač za linijski laser, 5/8"

 

Univerzalni zidni nosač

5709300908

 

Univerzalni zidni nosač za linijski laser

 

Teleskopska nivelaciona letva

071464425

 

Teleskopska nivelaciona letva za rotacioni laser, L242cm.

 

Stativ za laser, teleskopski

0714649303

 

Teleskopski stativ za rotacioni laser, L 269cm.

 

Set dugih kovanih 6-ugaonih nasadnih ključeva 1/2" za alu felne, OK 17,19,21 , 3 komada

0714130300

 

Set dugih kovanih nasadnih ključeva 1/2" za ALU-felne, OK 17-21.

Kovani specijalni čelik garantuje visoku otpornost na pucanje i habanje, čine se produžava radni vek nasadnih ključeva.

 

 

Ekstenzija promenjivi ugao 1/4", ZEBRA

0713118100

 

Ugaona ekstenzija ZEBRA, hromirana, sa četvorougaonim prihvatom 1/4".

Omogućava ugaono pomeranje od 5 stepeni.

 

 

Wurth standard podesiva jednoručna stega - štipaljka 0-150mm

071499900

 

Podešavajući raspon čeljusti 0-150mm. Jednostavna kontrola i podešavanje pritiska. Lako i čvrsto postavljanje jednom rukom. Prihvat kljuna bez rubova za okrugle ili nepravilne predmete.

Primena u drvo preradi, izradi nameštaja, kuhinja, zanatskim i kućnim poslovima.

 

Sečivo za nož za skidanje lepka sa šoferšajbni

0714663351

 

Sečivo za nož za skidanje lepka sa šoferšajbni.

 

Set umetaka i nasadnih ključeva 1/4“ sa račnom, 45 komada

5713998001

 

REDLINE set imbus nasadnih ključeva 1/4", sa račnom.

45 delova u jednom setu, u preglednom i praktičnom pakovanju.

Struktura seta je veoma pogodna za univerzalno održavanje i servisiranje, kako za profesionalnu upotrebu, tako i u ličnoj radionici i kod kuće.

 

Set PH2 umetaka sa magnetnim nosačem sa graničnikom

0614250210

Montažerski set PH2 umetaka, 9 komada, sa magnetnim nosačem sa graničnikom. Graničnik na vrhu nosača sprečava prekomerno uvijanje vijka i sprečava oštećenje gips ploče, koje bi zahtevalo dodatno ravnanje površine.

Set umetaka 1/4" sa magnetnim nosačem, 11 komada

56136011

 

Set umetaka sa magnetnim nosačem sa brzoizmenljivom glavom, 11 komada, u veoma praktičnom pakovanju.

 

 

Multifunkcionalni noz

COXB897951

 

Multifuncional nož, ukupne dužine 200mm, sa "anti-slip" ručicama. Opcija zaključavanja, dodatak za lomljenje stakala u slučaju opasnosti, dodatak za kačenje na kaiš.

 

Mini račna/odvijač, 4 u 1

COXB364041

 

Mini račna/odvijač sa magacinom sa 4 umetka. U kartonsko pakovanje sa slike staje 9 komada.

 

Indikator napona, 100 mm

COXB370250

 

Ispitivač napona napravljen od SAN plastike sa integrisanom lampicom i odvijačem . Može se koristiti na naponima od 120v - 250v.

 

Zidarski kanap sa puderom

WZKP1

 

Građevinski konac sa puderom za obeležavanje.

Konac u dužini od 30 m i puder u plavoj boji omogućiće vam da pravilno ocrtate linije, koje će uz to biti dobro vidljive.