Duplo viljuškasti ključ, REDLINE

 

Duplo viljuškasti ključ u  REDLINE kvalitetu.

 

0 različitih veličina
Vidi sve

Duplo viljuškasti ključ, ZEBRA

 

Duplo viljaškasti ključevi u ZEBRA  kvalitetu.

Setove ključeva možete pogledati ovde.

22 različitih veličina
Vidi sve

Duplo-okasti ključ

 

Duplo okasti ključ, napravljen od hrom vanadijum čelika po DIN 838 i ISO 3318 standardima. Matiran, hromiran i brušene glave (savijen).

 

0 različitih veličina
Vidi sve

Duplo-okasti ključ, STANDARD

 

Duplo okasti ključ(standard), napravljen od hrom vanadijum čelika po DIN 838 i ISO 3318 standardu. Matiran, hromiran i brušene glave (savijen).

 

8 različitih veličina
Vidi sve

Duplo-viljuškasti ključ STANDARD

 

Duplo viljuškasti ključ(standard), napravljen od hrom vanadijum čelika po DIN 3110 i ISO 3318 standardu.

 

10 različitih veličina
Vidi sve

DURAFORCE Ranac sa točkićima i teleskop ručkom

5715930986

 

2 točkića/2 fiksne stope - laka pokretljivost
Teleskopska ručka
Ranac možete nositi ili vući kao kofer
Dimenzije: 36x27,5x50,5
Materijal: 600D + 1680D poliester
Kapacitet: 20 kg
Džepovi: 7 unutra / 25 spolja

Ekstenzija, ZEBRA

 

Ekstenzija, u ZEBRA kvalitetu.

Tehničke karakteristike :

  • Površina : hromirana
  • Prihvat sa kugličnim zaključavanjem -sprečava slučajno ispadanje nasadnog ključa.

 

15 različitih veličina
Vidi sve

ELECTRA Dvostrana torba za alat sa sorterima

5715930991

 

Sorteri alata
Gumirane stope
Dimenzije: 38x20x31 cm
Materijal: 600D poliester
Kapacitet: 15 kg
Džepovi: 27 unutra / 5 spolja

Elektroničarska klešta

 

Elektroničarska klešta za fine montažne radove. Drška od mekanog materijala, klešta ispolirana, glatke površine.

Prema standardu DIN ISO 9655. 

 

2 različitih veličina
Vidi sve

Elektroničarska klešta za sečenje

 

Elektroničarska klešta za sečenje za meku i delimično za tvrdu žicu. Zglob bez zazora, za veoma precizne radove.

Prema standardu DIN ISO 9654.

 

3 različitih veličina
Vidi sve

ENDURE Ranac za alat, sa nepromočivim dnom WR1

5715930983

 

Nepromočivo, tvrdo dno
Dimenzije: 32x22x53 cm
Materijal: 1680D poliester
Kapacitet: 20 kg
Džepovi: 44 unutra / 8 spolja / 12 alki za kačenje

FORTIS Torba za alat, sa 4 točka i teleskop ručkom

5715930984

 

4 točkića - laka pokretljivost
Teleskopska ručka
Dimenzije: 48x30x44 cm
Materijal: 1680 poliester
Kapacitet: 20 kg
Džepovi: 8 unutra / 13 spolja

GRANITE Radni pojas za alat, nosivost 15 kg

5715930989

 

Višenamenski sistem opreme
Dolazi u kompletu sa futrolom za bušilicu, prstenom za čekić i višenamenskom torbicom.
Materijal: 600D poliester & PVC
Kapacitet: 15 kg

Grip klešta limarska-paralelna, oblik C, 310mm

507150926

 

Grip klešta, limarska-paralalena, oblik C, dužine 310 mm.

Prilagodljive i glatke stezne papuče koje se lako prilagođavaju površini elementa.

Automatsko zaključavanje bez podešavanja čeljusti obezbeđuje snažno prijanjanje za površine bez podešavanja širine čeljusti.

 

Grip klešta, ravna čeljust, 235mm

507150910

 

Grip klešta sa ravnim čeljustima, dužine 235 mm.

Prilagodljiva donja čeljust omogućava lako podešavanje ugla kako bi se povećala kontaktna površina. Lako se može izvršiti stezanje elementa pod uglom.

Lako zaključavanje i otključvanje preko ručke.

 

Grip klešta, zaobljena čeljust, 230mm

507150908

 

Grip klešta sa zaobljenom čeljusti. Idealna za okrugle i ravne materijale.

Nazubljene čeljusti sprečavaju proklizavanje i osiguravaju stabilno rezanje. 


Dodatna funkcija je sečenje žica.

 

Gumeni čekić

 

Gumeni čekić sa lakiranom drvenom drškom.
Proizveden prema standardu 5128, u obliku A i B.

Oblik A - Obe strane čekića su ravne glave
Oblik B - Jedna strane glave je ravna a druga je zaobljena.

 

3 različitih veličina
Vidi sve

Gumeni čekić 450g Wurth

575073910

 

Gumeni čekić sa kompozitnom drškom za sve procese montaže raznih elemenata čije površine ne smeju biti deformisana, keramičke pločice, plastični, drveni ili metalni elementi.

Dolazi u dve različite varijante, crna ili bela. Mi smo spojili dve boje u jednom čekiću. Obe strane gume su iste gustine, tvrdoće.

 

 

 

Horizontalna brza stega

 

Horizontalna brza stega sa otvorenom ručkom i horizontalnom glavom za pritezanje.

Sa otvorenom ručkom i horizontalnom glavom za pritezanje

Materijal : pocinkovani čelik

 

2 različitih veličina
Vidi sve

Ideal makaze za lim

 

Makaze za lim, sa dve varijante rezanja: za rez udesno i za rez ulevo.

 

 

2 različitih veličina
Vidi sve