Klešta vodoinstalaterska papagajke, ZEBRA

071401563

 

ZEBRA vodoinstalaterska klešta za pumpu za vodu sa tasterom za podešavanje. Brzo i precizno podešavanje prihvata pomoću dugmeta, direktno na predmetu tokom rada.

Površina: hromirana.

Zglob: užljebljen.

Set klešta možete videti ovde.

 

Makaze kombinovane

07140314

 

Kombinovane makaze za rez ulevo i udesno.

 

Set ZEBRA 1/2" 6-ugaonih nasadnih ključeva sa račnom, 17 komada

096513170

 

Set nasadnih ključeva u ZEBRA  kvalitetu  1/2" 6-ugaonih nasadnih ključeva sa račnom, 17 komada.

Isporuka je u metalnoj kutiji i ulošku od kvalitetnog penastog materijala sa efektom stezanja, što sprečava rasipanje i gubljenje alata.

 

 

Set ZEBRA klešta i imbus odvijača u neoprenu, 25 komada

0965905917

 

Set klešta i imbus odvijača u ZEBRA kvalitetu.

Set se nalazi u ulošku od neoprena koji pored svojih dobrih mehaničkih sposobnosti kao što su otpornost na vodu, ulja, vatrootpornost (samogasivost), ima  savršeno pristajanje na klešta i preglednost .

 

Set nasadnika, imbus, ZEBRA

096513110

 

Set 1/2" imbus nasadnika u ZEBRA kvalitetu, za unutrašnje šestostrane vijke. Kompaktan asortiman nasadnih ključeva, 11 komada.

Robusna metalna kutija sa ručkom i kopčom. Alat ostaje uvek na mestu prilokom rada ili transporta. 

Hrom vanadijum čelik garantuje dug radni vek. Površine su dodatno hromirane i imaju mat završnu obradu, što obezbeđuje siguran hvat čak i sa masnim i zaprljanim rukama.

 

Standard plus skalpel sa kočionim točkom, 25mm

071566350

 

Standard plus skalpel sa kočionim točkom.

 

Umetak 1/4'', PZ2, crni, L50mm

0614176660

 

Standardni umetak dužine 50mm, prihvat 1/4". Radni prihvat PZ2.

 

Adapter za nasadnike, 3/8''-4ug., 1/4''-6ug., L50m

0614176727

 

Adapter za nasadnike, sa prihvatom za mašinu 1/4".

 

Wurth nož sa trapezastim sečivom i set umetaka

071566516

 

Nož sa trapezastim sečivom 61mm. Ukupna dužina noža 125mm.

Set umetaka 1/4" 9 komada, namenjenih za integrisani prihvat na dršci noža.

 

Klešta za blind nitne, ZEBRA

0917101

 

Ručna klešta za blind nitne sa mogućnošću brze izmene navojnog umetka.

Namenjene za dimenzije od M3 do M8 (sa ograničenom primenom kod M8 dimenzije).

 

 

 

Klešta za skidanje izolacije, ZEBRA

071401550

 

Klešta za precizno i lako guljenje kablova i žica sa plastičnom ili gumenom izolacijom.

  • Visokokvalitetni čelik omogućava dug vek alata i preciznost ivica za sečenje
  • Za singl, multi i pinove sa finom žicom
  • Automatsko otvaranje klešta oprugom za otvaranje
  • Ergonomska, neklizajuća dvokomponentna udobna drška tankog hvata za prijatne radne uslove i optimalni prenos snage.

 

 

Klešta VDE, 3u1

071401588

 

ZEBRA klešta 3 u 1, za rad pod naponom.

Tri različita alata, standardne sečice, bočni sekač i skidanje izolacije.

VDE, EN 60900, IEC 900. Namena za rad pod naponom od 1000 V naizmenične (AC) struje, i 1.500 V jednosmerne (DC) struje.

 

Set ZEBRA odvijača sa udarnom kapom u neoprenskom ulošku, ŠLIC/PH, 8 komada

0965905501

 

ZEBRA set odvijača za udarnom kapom i 6-ugaonim prihvatom za ključ u neoprenskom ulošku.

Šlic i PH prihvat.

 

Set ZEBRA 1/4" 6-ugaonih nasadnih ključeva sa račnom, 16 komada

09651116

 

Set nasadnih ključeva u ZEBRA  kvalitetu 1/4" 6-ugaonih nasadnih ključeva sa račnom, 16 komada. Isporuka je u metalnoj kutiji i ulošku od kvalitetnog penastog materijala sa efektom stezanja.

• Set 6-ugaonih nasadnih ključeva,

• Zebra račna,

• Ekstenzije

• Kardanski zglob.

 

Najlonski čekić

07157235

 

Bezbedni čekić sa gumenom glavom i ergonomskom drškom udobnom za korišćenje, namenjen za uglove, ivice i druge površine gde upotreba čekića sa okruglom glavom nije pogodna.

 

Set ZEBRA odvijača sa udarnom kapom, šlic/PH, 5 komada

061393225

 

ZEBRA set odvijača sa udarnom kapom i 6-ugaonim prihvatom za ključ, šlic i PH prihvat.

 

Set ZEBRA 1/4" i 3/8" nasadnika sa dve račne u neoprenu, 91 komad

0965905903

 

• ZEBRA set dugih i kratkih nasadnih ključeva 1/4" i 3/8",

• Dve račne,

• Ekstenzije (75, 125 250mm) i 

• Kardanski zglobovi.