Set ZEBRA ugaonih imbus ključeva, 10 komada

071531110

 

ZEBRA set kratkih imbus ključeva. Raspon prihvata 1,5-12mm.

 

Set duplo viljuškastih ključeva, neopren 8 kom, ZEBRA

0965905404

 

ZEBRA set duplo-viljuškastih ključeva u neoprenskom ulošku.

Kompatibilan set sa svim proizvodima iz ORSY sistema, ujednačene dimenzije garantuju perfektno uklapanje.

Umetak napravljen od visokokvalitetne plastike sa atraktivnom karbonskom zaštitom za poboljšanu robusnost, stabilnost i lakše čišćenje.

Set 3K ZEBRA odvijača sa udarnom kapom šlic+PH 5kom

06139015

 

Set odvijača sa 3-komponentnom drškom i udarnom kapom  u ZEBRA kvalitetu,

šlic i PH prihvat.

 

Klješta za pop nitne

094915

 

Za nitovanje pop-nitni od aluminijumske legure, bakra, čelika i plemenitog čelika prečnika 2,4 mm, 3 mm i 4 mm i pop-nitni od aluminijumske legure prečnika 5 mm.

 

Klešta za eksere

07150201

 

Stolarksa klešta.

DIN 5241, nemački oblik.

Glava polirana, ručke crno atramentirane (zaštićene od korozije i nastanka rđe).

Klešta svojim uskim oblikom omogućavaju rad u teško dostupnim mestima.

 

Zebra Okasti ključ sa račnom dupli

0714257013

 

Fino nazubljene okaste strane POWERDRIV® omogućuje jednoručno rukovanje preko plekopne poluge za levi i desni smer

Set ključeva možete pogledati ovde.

 

Lomljivo sečivo 18 mm za skalpel

07156605

 

Lomljivo sečivo 18 mm za skalpel.

 

Umetak 1/4', PZ1, plavi, L50mm

0614176694

 

Standardni umetak dužine 50mm, prihvat 1/4". Radni prihvat PZ1.

 

Špic klešta VDE pod uglom, ZEBRA

071401596

 

ZEBRA špic klešta pod uglom, za rad pod naponom. VDE, EN 60900, IEC 900. Namena za rad pod naponom od 1000 V naizmenične (AC) struje, i 1.500 V jednosmerne (DC) struje.

 

Set krivih Zeger klešta, 4 komada

07140232

 

Set krivih klešta za Zeger osigurače.

Oblik B, 2 komada,

Oblik D, 2 komada.

 

Set ZEBRA nasadnih ključeva 1/4" i 1/2", 2 račne i ekstenzije, 56 kom

09651756

 

• ZEBRA set nasadnih ključeva 1/4" i 1/2"

• 2 račne,

• 2 ekstenzije 

• Kardanski zglob,

• Odvijač sa nasadnom četvrtkom 

• Setom umetaka 1/4", 15 komada.

 

Set ZEBRA, kombinovani, klešta u neoprenu, 10 kom

0965905925

 

ZEBRA kombinovani set radioničkih klešta i klešta za Zeger osigurače.

Set se nalazi u ulošku od neoprena koji pored svojih dobrih mehaničkih sposobnosti kao što su otpornost na vodu, ulja, vatrootpornost (samogasivost), ima  savršeno pristajanje na klešta i preglednost .

 

Set ZEBRA ugaonih TX imbus ključeva sa kuglom, 8 komada

071537100

 

ZEBRA set ugaonih odvijača sa TX prihvatom i loptastom glavom. Raspon prihvata 9-40mm.

 

Set Zeger klešta 19-60mm u neoprenu, 4 komada

0965905602

 

Kombinovani set klešta za Zeger osigurače u neoprenskom ulošku.

Lako pronalaženje i upotreba alata. Kompatibilan sa svim ORSY sistemima.

 

Set ZEBRA klešta u neoprenu, 4 komada

0965905600

 

ZEBRA set klešta. Neoprenski uložak. Vodoinstalaterska klešta, kombinovana klešta, sečice i špic klešta.

Set kompatibilan sa svima ORSY sistemima. Umetak od visokokvalitetne plastike sa atraktivnim karbonskim izgledom za veću robusnost, stabilnost i lako čišćenje.

 

Set ZEBRA VDE klešta, 4 komada

071401580

 

ZEBRA set električarskih VDE klešta.

Kombinovana klešta, klešta za skidanje izolacije, sečice i špic klešta.

 

Klešta za osovinske osigurače

07150220

 

Standard: DIN 5254

Ručka: prevučena plastikom - sprečava klizanje

Klješta: Hrom-vonadijum-čelik, kovani

Zglob: Preklopni spok, oprožno napregnut

Opruga za otvaranje

Površine hvatanja: Paralelne

Primena: Montiranje osigurača 

 

Set ZEBRA 1/2" TX nasadnih ključeva za unutrašnje i spoljašnje vijke, TX20-60, E10-24, 21 komad

096513210

 

ZEBRA set TX nasadnih ključeva 1/2" za unutrašnje i spoljašnje vijke. Praktičan set koji sadrži 21 komad.

Alat napravljen od hrom vanadijum čelika koji garantuje dug radni vek i trajanje alata. Površine hromirane sa mat završnom obradom, što obezbeđuje lako rukovanje čak i sa masnim i zaprljanim rukama.