Vodoinstalaterska klešta, RED STRIPE, 250mm

5772001410

 

Izrađeno od hrom-vanadijum čelika sa kaljenim zubima (55-65 HRC), dvostrukim zglobnim dizajnom i ergonomskom dvokomponentnom ručkom za stabilan i udoban rad.

Wurth kolica 7 fioka sa 203kom alata

5962999219

 

Radionička kolica sa 7 fioka i set od 203 kom. alata.

Specifikacija:

  • Dimenzija 730 x 480 x 980 mm
  • Napravljena od čeličnog lima
  • Anti-shock zaštita na sve 4 ivice uz plastična ojačanja
  • Perforirani lim sa obe strane kolica za kačenje alata sa spoljne strane

 

Wurth mix set ručnog alata 102 kom.

596593102

 

Mix set alata u koferu - 102 kom.

Set dolazi u visokokvalitetnoj kutiju, lako sklopiva i prenosiva.

 

 

 

Wurth STANDARD jednoručna stega

 

Automatska stega sa jednoručnim stezanjem i razdvajanjem. Veoma stabilna, maksimalne sile pritiska 150kg. Ušteda vremena. Univerzalna primena. Ergonomička drška, udobnost korišćenja.

  • Jednoručno regulisanje raspona stezanja i
    razdvajanja
  • Sila pritiska - 150 kg
  • Ergonomska drška
  • Veoma stabilna
  • Ušteda vremena
  • Univerzalna primena
  • Raspon prihvata 150-900mm

 

5 različitih veličina
Vidi sve

Wurth STANDARD jednoručna stega - štipaljka

 

Jednostavna kontrola i podešavanje pritiska. Lako i čvrsto postavljanje jednom rukom. Prihvat kljuna bez rubova za okrugle ili nepravilne predmete.

Primena u drvo preradi, izradi nameštaja, kuhinja, zanatskim i kućnim poslovima.

 

2 različitih veličina
Vidi sve

ZEBRA okasto-viljuškasti ključ, dugački

 

ZEBRA okasto-viljuškasti ključ, dugački metrički navoj.

Ključ je napravljen od hrom-vanadiju čelika, izuzetne otpornosti na habanje i kidanje. POWERDRIV pogon, 12-kutni. Polirana površina, glava i prsten polirani.

Norma: DIN 3113B / ISO 3318.

 

3 različitih veličina
Vidi sve

ZEBRA račna 1/2'', 48 zuba, 250mm

071201201

 

ZEBRA Račna 1/2', L 250mm

 

ZEBRA Račna 1/2', 72 zuba, L 250mm

07120120

 

ZEBRA Račna 1/2', L 250mm

 

Zebra račna 48 zuba

 

Zebra račna 48 zuba, u dimenzijama: 135mm i 250 mm.

 

 

2 različitih veličina
Vidi sve

Zebra račna 72 zuba

 

Zabra račna 72 zuba, prihvat 1/2" i 1/4".

Dostupne dimenzije: 10 mm, 100 mm, 135 mm, 250 mm i 402 mm.

 

5 različitih veličina
Vidi sve

ZEBRA Umetak 1/4', PH, L25mm

 

Zebra standardni umetak dužine 25mm, prihvat 1/4". Radni prihvat PH.

  • Dužina umetka: 25mm
  • Prihvat: 1/4", PH
  • Tip umetka: Standardni
  • Materijal izrade: S2 čelik

 

3 različitih veličina
Vidi sve

ZEBRA Umetak 1/4', PZ, L25mm

 

Zebra standardni umetak dužine 25mm, prihvat 1/4". Radni prihvat PZ.

  • Dužina umetka: 25mm
  • Prihvat: 1/4", PZ
  • Tip umetka: Standardni
  • Materijal izrade: S2 čelik

 

3 različitih veličina
Vidi sve

ZEBRA VDE Klešta za sečenje kablova, 160mm

071401585

 

ZEBRA klešta za sečenje kablova, za rad pod naponom. VDE, EN 60900, IEC 900. Namena za rad pod naponom od 1000 V naizmenične (AC) struje, i 1.500 V jednosmerne (DC) struje.

Set sa ovim kleštima možete pogledati ovde.

 

Zeger klešta

 

Klešta namenjena za spoljašnje osigurače.
Napravljena su od kvalitetne legure hrom - vanadijum čelika što omogućava dug životni vek proizvoda.
Vrhovi klešta su cilindrični , polirana su, dok su drške plastične i pružaju dobar hvat.

 

0 različitih veličina
Vidi sve

Zglobna ručka, ZEBRA

 

Zglobna ručka, u ZEBRA kvalitetu.

Zahvaljujući 180° savitljivom zglobu omogućen je rad na teško dostupnim mestima.

Omogućen je potpuni prenos sile pritezanja kao i dobro naleganje nasadnika na prihvat alata.

  • Standard : DIN 3122, ISO 3315
  • Zglob : mogućnost savijanja pod 180°, glava će u bilo kom položaju obezbediti dobar prihvat
  • Površina : hromirana

 

3 različitih veličina
Vidi sve

Set ZEBRA ugaonih imbus ključeva, 14 komada

07153154

 

ZEBRA set imbus ključeva. Raspon prihvata 2-19mm.

 

Set ZEBRA okasto viljuškastih ključeva sa račnom, 5kom

0714251100

 

Set okasto viljuškastih ključeva sa račnom u ZEBRA  kvalitetu.
Okasta strana ključa je POWERDRIV®. OK 8-19.

 

Set ravnih Zeger klešta, 4 komada

07140231

 

Set ravnih klešta za Zeger osigurače. Oblik A, 2 komada, oblik C, 2 komada.

Ručka prekrivena plastikom, obezbeđuje sigurno držanje, protiv klizanja.

Vrh od komprimovanog opružnog čelika. Maksimalna stabilnost čak i sa zaglavljenim prstenovima. Nudi maksimalnu stabilnost pri otpuštanju zaglavljenih prstenova, kao i montažu prstenova sa malo torzije.

 

Makaze za lim konturne desne, ZEBRA

071303115

 

ZEBRA polužna makaze za lim, sa drškom od dvokomponentne plastike. Sprečava klizanje ruke i pruža sigurno upravljanje makazama za lim.

Za rez udesno.