Set Red Stripe nasadnih ključeva 1/4''6ugaoni, 24 kom

5763114024

 

Set Red Stripe nasadnih ključeva, 1/4" šestougaoni.

U setu dolazi 24 komada alata.

 

 

Set Red Stripe nasadnih ključeva 1/4''6ugaoni, 32 kom

5763114032

 

Set Red Stripe nasadnih ključeva, 1/4" šestougaoni.

U setu dolazi 32 komada alata.

 

 

Set Red Stripe nasadnih ključeva 1/4''6ugaoni, 40 kom

5763114040

 

Set Red Stripe nasadnih ključeva, 1/4" šestougaoni.

U setu dolazi 40 komada alata.

 

 

Set Red Stripe nasadnih ključeva 154 kom

5763100154

 

Set Red Stripe nasadnih ključeva, 1/4", 1/2" i 3/8" šestougaoni.

U setu dolazi 154 komada alata.

 

Set Red Stripe odvijača, (2PH+ 4šlic), 6KOM

575194227

 

REDLINE set odvijača 6 komada:

  • PH2
  • PH1
  • 1,2 x 6,5 mm
  • 1,2 x 8 mm
  • 0,6 x 3,5 mm
  • 1,0 x 5,5 mm

 

 

Set Red Stripe odvijača, TX 10-40 7KOM

57519349

 

Set Red Stripe odvijača sa TORX prihvatom, TX 10 - 40. 

U setu dolazi 7 komada alata:

  • TX 10
  • TX 15
  • TX 20
  • TX 25
  • TX 27
  • TX 30
  • TX 40

 

Set Red Stripe T-odvij, Imbus-kugl 2,5-10/7KOM

5751914062

 

Red Stripe set T-odvijača, Imbus-kugličasti OK od 2,5 do 10 mm.

U setu dolazi 7 komada alata.

 

Set ureznica i nareznica M3-M12 u koferu, 40 kom

5965065240

 

Sadržaj seta:

  • Ureznice i nareznice, 34 kom.
  • Nosač ureznica M3-M6, M6-M12, 2 kom.
  • Nosač nareznica
  • Kontrolnik navoja
  • Odvijač
  • Držač alata – pogon sistem račne
  • Kofer

Set ureznica i nareznica M6-M18, 36 kom

5965065236

 

Sadržaj seta:

  • Ureznice 14 kom. 
  • 25mm nareznice, 6 kom.
  • 38mm Nareznice, 8 kom.
  • Nosač ureznica M3-M6, M6-M12, 2 kom
  • Adapter
  • Nosač nareznica 25 i 38 mm, 2 kom.
  • Kontrolnik navoja
  • Odvijač
  • Držač alata – pogon sistem račne
  • Kofer      

 

Set za merenje otvora 8-150mm/150mm

5911D0002

 

Set za merenje otvora 8-150mm/150mm

 

Set za merenje otvora 8-150mm/300mm

5911D0001

 

Set za merenje otvora 8-150mm/300mm

 

Set ZEBRA duplo okastih ključeva

 

ZEBRA set duplo-okastih ključeva. Raspon prihvata OK 6-32.

Smanjenje spoljne mere, naglašene i zaobljene konture i bridovi bez oštica karakteristike su ovog uskog modela.

Duboko kolenasto savijen.

Pojedinačne ključeve možete pogledati ovde.

 

3 različitih veličina
Vidi sve

Set ZEBRA duplo viljuškastih ključeva

 

ZEBRA set duplo-viljuškastih ključeva.

Raspon prihvata OK 6-32.

Pojedinačne ključeve možete pogledati ovde

 

3 različitih veličina
Vidi sve

Set ZEBRA ekstra dugih okasto viljuškastih ključeva

 

Okasto-viljuškasti ključ, ekstra dugi, sa pogonom na okastoj strani, POWERDRIV® 12-ugaoni. Materijal: hrom-vanadijum čelik.

Ugao od 15° omogućuje veći prostor za prste i savlađivanje prepreka. ISO 3318 standard.

 

2 različitih veličina
Vidi sve

Set ZEBRA nasadnih ravnih odvijača, 6kom

06139366

 

Set se sastoji od 6 komada.

Odvijači imaju kružne oštrice od brušenog hroma.

 

Set ZEBRA odvijača (4 šlic + 2 PH)

061394226

 

Šestougaona oštrica i šestougaona potpora za automobilske i metalske zanate.

Set se sastoji od 6 komada odvijača čije je sečivo brušeno hromirano.

Set se sastoji od četiri šlic odvijača i dva PH odvijača.

 

Set ZEBRA odvijača TX, 10-45, 8 kom

06139348

 

Set se sastoji od 8 komada TX odvijača.

Širina glava: 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40; 45 mm

 

Set ZEBRA okasto viljuškastih ključeva

 

ZEBRA set okasto-viljuškastih ključeva. Prihvat OK 5-34, zavisno od seta.
Okasta strana ključa je POWERDRIV®.

Pojedinačne ključeve možete pogledati ovde.

 

3 različitih veličina
Vidi sve

Slim račna, 1/2'' 90 zuba

5712130201

 

Slim račna 1/2'' sa mehanizmom od 90 zuba.

Pogodna za sve vrste mehaničarskih, montažnih ili radova održavanja.

 

 

Špic klešta savijena

 

TUV sud/ GS testirana-Radioničarska klešta, spic -savijena.
Napravljena su od kvalitetnih materijala sa indukciono ojačanim sečivima, što omogućava duži vremenski vek alata.
Klešta poseduju dvokomponentnu dršku koja omogućava dobar hvat i sprečava klizanje.

 

0 različitih veličina
Vidi sve