Masa - 0,4 kg
Max prihvat futera - 6 mm
Broj obrtaja - 25.000 o/min
Navoj za priključnu spojku - 1/4''
Minimalni prečnik creva - 9mm
Prosečna potrošnja vazduha - 113 l/min
Dimenzije D x Š x V - 158 x 38 x 60 mm
Masa - 1,6 kg
Izlazna snaga - 640 W
Radni Pritisak - 6,3 bar
Navojni priključak - 1/4''
Potrošnja vazduha - 113 l/min
Min prečnik dovodnog creva - 9 mm
Prečnik diska - 100 / 115 / 125 mm
Brzina bez opterećenja - 10.000 o/min
Masa - 1,6 kg
Navojni priključak - 1/4''
Max prečnik ploče - 125 mm
Potrošnja vazduha - 113 l/min
Min prečnik dovodnog creva - 9 mm
Masa - 0,5 kg
Max prihvat futera - 6 mm
Broj obrtaja - 22.000 o/min
Navoj za priključnu spojku - 1/4''
Minimalni prečnik creva - 9mm
Prosečna potrošnja vazduha - 113 l/min
Dimenzije D x Š x V - 158 x 38 x 75 mm
Masa - 1,9 kg
Hod alata - 14 mm
Radni pritisak - 6,3 bar
Navojni priključak - 1/4''
Snaga na 6,3 bar - 9,41 N
Potrošnja vazduha - 113 l/min
Prečnik pop nitni - 2,4 - 4,8 mm
Min prečnik dovodnog creva - 6 mm
Max kapacitet - 3/16'' (4,8 mm) 14 mm
Zapremina kolektora (nitni) - 100 do 200
Masa - 2,0 kg
Navojni priključak - 1/4''
Snaga na 6,3 bar - 14,82 N
Max kapacitet - 1/4'' (6,4 mm)
Prečnik pop nitni - 2,4 - 6,4 mm
Potrošnja vazduha - 113 l/min
Min prečnik dovodnog creva - 6 mm
Zapremina kolektora (nitni) - 100 do 200
Masa - 0,90 kg
Navojni priključak - 1/4''
Prečnik diska - 75mm (3'')
Radni pritisak (bar) - 6,3 bar
Minimalni prečnik creva - 9mm
Potrošnja vazduha - 113 l/min
Brzina bez opterećenja - 20.000 o/min
Broj hodova 9.000 min-1
Dužina hoda 10 mm
Potrošnja vazduha 113 l/min
Radni pritisak 6,3 bar
Minimalni prečnik creva za vazduh ø 9 mm
Masa 0,68 kg
Masa - 0,7 kg
Dužina heftalice - 4-16 mm
Širina heftalica - 12,8 mm
Navojni priključak - 1/4''
Kapacitet magacina - 157 kom
Min/max radni pritisak - 4 - 7 bar
Min prečnik dovodnog creva - 6 mm
Dimenzije D x Š x V - 238 x 42 x 152 mm
Potrošnja vazduha po odaru - 0,3 l/udar
Masa - 3,5 kg
Navojni priključak - 1/4''
Pritisak vazduha - 5-8 bar
Radni pritisak - max 8,0 bar
Minimalni prečnik creva - 9mm
Dimenzije DxŠxV - 385 x 145 x 370
Potrošnja vazduha po odaru - 2,2 l / udar
Kapacitet magacina za eksere - 200 - 300 eksera
Dužina eksera za povezivanje žicom - 50 - 90 mm
Prečnik eksera za povezivanje žicom - 2,5 - 3,8 mm
Dužina eksera za povezivanje plastikom - 45 - 75 mm
Prečnik eksera za povezivanje plastikom - 2,5 - 2,9 mm
Masa - 1,09 kg
Navojni priključak - 1/4''
Dužina eksera - 15 - 54 mm
Max prečnik eksera - 1,2 mm
Min/max radni pritisak - 4,8 - 8,3 bar
Min prečnik dovodnog creva - 6 mm
Potrošnja vazduha po odaru - 1,13 l/udar
Dimenzije D x Š x V - 241 x 67 x 245 mm
Kapacitet magacina za eksere - 105 komada
Masa - 2,9 kg
Navojni priključak - 1/4''
Pritisak vazduha - 5-8 bar
Radni pritisak - max 8,0 bar
Min prečnik dovodnog creva - 9 mm
Prosečna potrošnja vazduha - 1.609 l
Širina i dužina heftalice - 10,7 mm / 30-67 mm
Širina i dužina heftalice - 11,1 mm / 32-50 mm
Prečnik / dužina T eksera - 2,2 mm / 32-64 mm
Širina i dužina heftalice - 11,2-11,7 mm / 32-67 mm
Kapacitet magacina za eksere - 150 heftalica / 100 T eksera
Masa - 245 g
Prečnik dizne - 1,5 mm
Navoj za priključnu spojku - 1/4''
Dužina - 177,8 mm
Radni pritisak - 6,3 bar
Navojni priključak - R 1 /4“
Potrošnja vazduha - 113 l/min
Šestougaoni prihvat za alat - 1 /4“
Broj obrtaja - 1800 U/min (rpm)
Min./max. moment pritezanja - 2.2-10 Nm