Pneumatski udarni odvijač DSS 1/2'' COMPOSITE

571437712

 

HD odvijač ½“ sa kompozitnim kućištem i snagom odvijanja do 1400 Nm. Snažan udarni odvijač kompaktnog dizajna, idealan za rad u ograničenim prostorima.

 

Pneumatski udarni odvijač DSS 1/2'' HD

571437812

 

HD odvijač ½“ sa aluminijumskim kućištem i snagom odvijanja do 1560 Nm. Snažan udarni odvijač u aluminijumskom kućištu.

Pneumatski udarni odvijač DSS 1'' LV

571437701

 

Pneumatski odvijač 1“ sa niskim vibracijama (LV) i težinom od samo 8,5 kg, što ga čini lakšim od ostalih u klasi. Sa momentom odvijanja preko 2.000 Nm, idealan je za CARGO program.

Pneum.pištolj za istis.lepka u vrećicama 300/600ml

0703891600

 

Snažan i lagan pneumatski pištolj za istiskivanje proizvoda koji se doziraju iz tuba ili vrećića.

Posebno je pogodan za istiskavanje lepkova i zaptivnih masa sa sivsokom ili niskom viskoznošću.

Pneumatska ekscentrična brusilica DTS 150D

5714001180

 

Ekscentrična brusilica za teške uslove rade i fino ili grubo brušenje.

  • Prečnik brusne ploče: 150 mm
  • Hod brušenja: 5 mm
  • Maks.brzina u praznom hodu: 10.000o/min
  • Snaga: 0,4 KS
  • Radni pritisak: 90 psi
  • Potrošnja vazduha: 11m3/h
  • Težina mašine: 0,9 kg
  • Min. unutrašnji prečnik creva: 9 mm
  • Priključni navoj: 5/16 inča - 24 UNF

 

 

Pneumatski multi-sekač DMS2

07038621

 

Snažna mašina koja se koristi za skidanje zalepljenih auto stakala, kod poslova sečenja delova karoserije na vozilima kao i prilikom brušenja uglova i ivica. 

Isporučuje se u koferu, zajedno sa zauljivačem i sistemom za izduvavanje vazduha.

 

Pneumatski pištolj za izduvavanje 90mm, plastični

07149211

 

Max radni pritisak - 16 bar

Potrošnja vazduha pri 6,3 bar - 370 l/min

Pneumatski udarni odvijač DSS 1/2'' BASIC

57143100

 

Težina : 2 kg

Max. radni moment : 850 Nm

Max. moment otpuštanja : 1350 Nm

Radni pritisak : 6,3 bar

Unutrašnji prečnik creva : 9 mm

 

Pneumatski udarni odvijač DSS 1/2'' IN STANDARD

07037560

 

Masa - 2,5 kg

Prihvat alata - 1/2"

Max Broj Obrtaja - 7.800 o/min

Minimalni prečnik creva - 9mm

Navoj za priključnu spojku - 1/4''

Radni moment pritezanja - 850 Nm

Potreban pritisak u instalaciji - 6,3 bar

Prosečna potrošnja vazduha - 140 l/min

Maksimalni moment otpuštanja - 860 Nm

Pneumatski udarni odvijač DSS 3/4'' MAX

571438834

 

Masa - 3,89 kg

Max. Moment - 1.350 Nm

Navoj za priključnu spojku - 3/8''

Prihvat za alat - Četvorougaoni 3/4''

Potreban pritisak u instalaciji - 6,3 bar

Prosečna potrošnja vazduha - 147 l/min

 

Pneumatski udarni odvijač, Compact Combi 1/2,3/8,10 mm

57143079

 

Pneumatski kratki odvijač za mehaniku izmenjljivog multifunkcionalnog prihvata 1/2”- 3/8”- 10mm

Uravnotežena udarna sila mehanizma, stabilan obrtni moment tokom rada. Visok stepen izdržljivosti i dug radni vek. Najveća primena odvijača je kod mehaničara, agro mehanizacije, poljoprivredne i priključne poljoprivredne mašine kao i sva održavanja koja koriste pneumatiku. Rad sa jednom rukom, mala dužina i masa odvijača olakšavaju rad u skučenim prostorima. Mogućnost podešavanja momenta u tri stepena. Nizak nivo buke (opcija prigušivača)

Pneumatski udarni odvijač DSS 3/4''H

07037730

 

Masa - 4,73 kg

Navoj za priključnu spojku - 3/8''

Dimenzije - 261 x 87 x 227 mm

Prihvat za alat - Četvorougaoni 3/4''

Min/max broj obrtaja - 7.800 o/min

Potreban pritisak u instalaciji - 6,3 bar

Prosečna potrošnja vazduha - 215 l/min

Radni moment pritezanja - 350-1.440 Nm

Maksimalni moment otpuštanja - 1.500 Nm

Pneumatski odvijač DSS 1'' L

07037700

 

Masa - 12.98 kg

Prihvat alata - Četvorougani 1"

Navoj za priključnu spojku - 1/2''

Minimalni prečnik creva - 13 mm

Potreban pritisak u instalaciji - 6,3 bar

Radni moment pritezanja - 2.168 Nm

Prosečna potrošnja vazduha - 400 l/min

Maksimalni moment otpuštanja - 2.846 Nm

Pneumatska račna DRS 1/2'' Standard

0703812001

 

Masa - 1.1 kg

Prihvat alata - 1/2"

Navojni priključak - 1/4''

Moment pritezanja - 68 Nm

Radni pritisak (bar) - 6,3 bar

Potrošnja vazduha - 113 l/min

Minimalni prečnik creva - 9mm

Brzina bez opterećenja - 150 o/min

 

Pneumatska račna DRS 1/2''

07038120

 

Masa - 1.16 kg

Prihvat alata - 1/2"

Radni pritisak - 6,3 bar

Protok vazduha - 110 l/min

Moment pritezanja - 40 Nm

Navoj za priključnu spojku - 1/4''

Minimalni prečnik creva - 9mm

Pneumatska račna DRS 1/4''

07038140

 

Masa - 0,5 kg

Prihvat alata - 1/4"

Moment pritezanja - 40 Nm

Radni pritisak (bar) - 6.3 bar

Navoj za priključnu spojku - 1/4''

Minimalni prečnik creva - 6mm

Prosečna potrošnja vazduha - 90 l/min

Pneumatska račna DRS 3/8''

07038380

 

Masa - 0,5 kg

Prihvat alata - 3/8"

Navojni priključak - 1/4''

Moment pritezanja - 40 Nm

Radni pritisak (bar) - 6.3 bar

Potrošnja vazduha - 90 l/min

Minimalni prečnik creva - 6mm

Pneumatska bušilica DBM 10-RL Plus

07037960

Laka ručna bušilica sa visokokvalitetnim brzosteznim futerom i promenom smera obratanja levo/desno.

Smer obrtanja promenljiv - levo/desno
Prihvat alata 1-10mm
Broj obrtaja 1.700 o/min
Potrošnja vazduha 96 l/min
Navojni dovodni priključak 1/4''
Minimalni prečnik dovodnog creva ø 9 mm

Pneumatski pištoljski odvijač DPS 1/4'

0703412

 

Masa - 1,5 kg

Dužina - 184 mm

Navojni priključak - 1/4''

Radni pritisak- 6,3 bar

Broj obrtaja - 1.800 o/min

Moment pritezanja - 10 Nm

Šestougaoni prihvat za alat - 1/4''

Min prečnik dovodnog creva - 9 mm

Šestougaoni prihvat za alat - 1/4'' E 6,3

Prosečna potrošnja vazduha - 85 l/min

Pneumatski pištolj-odvijač DPS 1/4' sa regulacijom

0703439

 

Masa - 1,6 kg

Dužina - 216 mm

Navojni priključak - 1/4''

Radni pritisak - 6,3 bar

Broj obrtaja - 1.800 o/min

Šestougaoni prihvat za alat - 1/4''

Moment pritezanja - 2,2 - 10 Nm

Min prečnik dovodnog creva - 9 mm

Prosečna potrošnja vazduha - 112 l/min

Šestougaoni prihvat za umetke - 1/4'' E 6,3