Optimizovan rad burgije pri udaru u armaturu.
Geometrija vrha sa 4 simetrične rezne ivice od tvrdog materijala sprečava zaglavljivanje burgije i omogućava tačnost izbušene rupe prilikom udara u armaturu ili tvrdi kamen.
Ojačana zavojnica sa kanalima koji su na vrhu uži a ka kraju burgije postaju progresivno širi i strmiji.
Značajno veća brzina bušenja uz lakše odvođenje prašine i veću otpornost na lom burgije.
Građevinske zidarske burgije Optimum SDS-plus.
Produžen radni vek
Vrh burgije legiran volfram karbidom obezbeđuje produžen radni vek
Omogućeno lakše bušenje
Široka zavojnica omogućava lako odvođenje prašine.
Povećana otpornost na pucanje
Ojačano jezgro zavojnice omogućava veću otpornost na pucanje.
Građevinska burgija SDS-PLUS prihvat.
Povećana brzina bušenja
Optimizovana geometrija vrha i asimetrično postavljena ojačanja na vrhu omogućavaju povećanu brzinu bušenja.
Optimizovan rad burgije pri udaru u armaturu.
Zahvaljujući samocentrirajućem vrhu lako započinjanje bušenje.
Ojačana zavojnica sa kanalima koji su na vrhu uži a ka kraju burgije postaju progresivno širi i strmiji.
Zidarska burgija sa 4 spirale SDS-Max sa X-oblikom vrha glave za lakše bušenje.
Ivice ojačane karbidom omogućavaju dugotrajnost pri radu u slučaju udara u armaturu. Vrh sa četiri ivice obezbeđuje da se burgija ne zaglavi u armaturu.
Brušena, spiralna HSS RED LINE burgija kaljena u pari, sa unakrsnim brušenim vrhom od 135 stepeni, koristi se za precizno bušenje čelika.
Set sadrži 13 burgija.
Pogledajte ovaj artikal u kombinaciji sa link
Set HSS spiralnih burgija standardnih namena, za čelike do 800 N/mm2(~23 HRC). Geometrije prema standardizaciji DIN 338. Proces izrade – valjanjem. Ugao vrha od 118˚(oblika A) potrebno obeležavanje tačkašem na cilindričnim površinama. N tip (30˚)ugao zavojnice optimalno odvođenje strugotine i smanjenje trenja. Kaljena u pari - površinska obrada, zaštitni sloj od 5 µm fero oksida, boja crna
Brušena, spiralna HSS RED LINE burgija kaljena u pari, sa unakrsnim brušenim vrhom od 135 stepeni, koristi se za precizno bušenje čelika.
Set sadrži 19 burgija.
Dijamantska ploča može se upotrebljavati za rezanje keramičkih pločica, prirodnog kamena, porcelana.
Glodalo od tvrdog materijala, koristi se u pneumatskim čeonim brusilicama. Jajastog je oblika.
Standardna burgija za izradu rupa i centriranje, u skladu sa DIN 332.
Forma: A.
Ugao upuštanja: 60 stepeni.
Materijal za sečenje: HSS:
Lamelni disk sa izreznim segmentima odlikuje se dobrom vidljivošću "kroz brusni ploču" , a time se obezbeđuje i kontrola predmeta koji se obrađuje.
Burgija sa skidanje punktova sa ručnim bušilicama. Izuzetno stabila geometraija vrha za bušene omogućava centriranje burgije bez prethodnog označavanja.
Varifix spojnica zs šine primenjuje se kod spojeva šina i konzola, kao i kod konzolne i slobodne konstrukcije. Štedi vreme i pruža sigurno utičnu montažu, bez pojedinačnih delova.
Probojci za klešta za izradu rupa u trapeznom limu - broj artikla: 0862500010.
Samooštreči sekač uspešno uklanja i do 30% više materijala. Nema potrebe za oštrenjem, ne prekida se rad zbog oštrenja i nema naknadnih troškova.
Dimenzije: 350/50mm.
Univerzalni alat za razvijanje i probijanje. Namenjen za građevinske materijale gde je potrebno energiju udara mašine koncentrisati na jednu tačku (npr.za razbijanje betona i cigle itd.).
SDS adapter i futer za cilindrične burgije, lako se montira i obezbeđuje čvrst prihvat i stabilno bušenje.
Set burgija u kvalitetu Red Line, 1,0 - 10,0 mm - 170 kom
HSS burgije za precizno bušenje sa uglom vrha 135°.
Zahvaljujući preciznoj geometriji osiguran kvalitet izbušenih rupa.
Unakrsno brušenje obezbeđuje izvrsno centriranje čak i na oblim materijalima.