Nëse jeni kompani krijo një llogari ose që të keni qasje në çmimet me shumicë
(0) Shporta
Ju nuk keni artikuj në shportën tuaj.
Të gjitha kategoritë
    Close
    Filters
    Preferences
    Kërko
    Prodhues: AIMONT

    Invader S1P

    9,390 RSD me TVSH
    0 RSD me TVSH
    products.price.priceunitnote

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Këpuca mbrojtëse rezistuese ndaj ujit e cekët Aimont është bërë nga lëkura antilop rezistues ndaj grisjes. Të vendosura në AIR ACTIVE 3D me material që është antiabraziv me cilësi anti kërpudhore i butë dhe i tejdukshëm. Kanë kapelën mbrojtëse Light plus
    Dokumenta
    Kontrolloni disponueshmërinë në dyqan.

    Paketa

    1 pc

    Quantity

    Transport i shpejtë 2-3 ditë
    Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro

    Stepen zaštite 

    Invader S1P je zaštitna vodoodbojna plitka cipela marke Aimont je napravljena od antilop kože otporne na habanje.

    Postavljene 3D materijalom koji je antiabrazivan, sa antigljivičnim svojstvima mekan i prozračan.

    Zaštitna kapa Light plus - polimerna.

    Komozitni međuđon na na bazi keramike i aramida, fleksibilan i lagan.

    Dvoslojni (PU/PU) antistatik đon izrađen je od poliuretana različitih gustina - unutrašnji sloj je fleksibilan i udoban za nošenje i u dužem vremenskom periodu dok je spoljašnji sloj od jačeg poliuretana koji je otporan na habanje, otporan je na ulja i naftu, ima shok apsorber energije u oblasti pete i odlična protivklizna svojstva.

    Uložak VENTO PLUS je anatomski, antigljivični i antistatički. Ultra lagane.

    METAL FREE.

    Veličina 38 - 47

    EN ISO 20347

    Težina po 42 broju : 485g

     

    Više o materijalima možete pogledati ovde.

     

    TABELA MERA - CIPELE*
    *-u tabeli su prikazane mere unutrašnjeg gazišta u centimetrima (cm)

    EUR VELIČINA3536373839404142434445464748
    UK VELIČINA33,54,5566,57,5899,510,5111212,5
    US VELIČINA3,5455,56,5788,59,5101111,512,513
    INVADER S1P  22,5023,5024,0024,5025,5026,5027,0027,5028,5029,5030,0030,5031,50
    Specifikimet e produkteve.
    Emri atributVlera e atributit
    Stepen ZaštiteS1P
    Zemlja poreklaTunis
    Kapakompozitna
    ĐonJednoslojni PU
    Shkruajeni përshtypjen tuaj
    • Vetëm përdoruesit e regjistruar mund të shkruajnë vlerësime.
    *
    *
    • Keq
    • I shkëlqyer

    Stepen zaštite 

    Invader S1P je zaštitna vodoodbojna plitka cipela marke Aimont je napravljena od antilop kože otporne na habanje.

    Postavljene 3D materijalom koji je antiabrazivan, sa antigljivičnim svojstvima mekan i prozračan.

    Zaštitna kapa Light plus - polimerna.

    Komozitni međuđon na na bazi keramike i aramida, fleksibilan i lagan.

    Dvoslojni (PU/PU) antistatik đon izrađen je od poliuretana različitih gustina - unutrašnji sloj je fleksibilan i udoban za nošenje i u dužem vremenskom periodu dok je spoljašnji sloj od jačeg poliuretana koji je otporan na habanje, otporan je na ulja i naftu, ima shok apsorber energije u oblasti pete i odlična protivklizna svojstva.

    Uložak VENTO PLUS je anatomski, antigljivični i antistatički. Ultra lagane.

    METAL FREE.

    Veličina 38 - 47

    EN ISO 20347

    Težina po 42 broju : 485g

     

    Više o materijalima možete pogledati ovde.

     

    Specifikimet e produkteve.
    Stepen ZaštiteS1P
    Zemlja poreklaTunis
    Kapakompozitna
    ĐonJednoslojni PU