Nëse jeni kompani krijo një llogari ose që të keni qasje në çmimet me shumicë
(0) Shporta
Ju nuk keni artikuj në shportën tuaj.
Të gjitha kategoritë
    Close
    Filters
    Preferences
    Kërko

    Zaštitna cipela, Siena S3 plitka

    6,190 RSD me TVSH
    0 RSD me TVSH
    products.price.priceunitnote

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

     

    SIENA plitke radne cipele S3 nivoa zaštite koje su vodoodbojne, napravljene od kože, sa kompozitnom kapom i kelvarskim međuđonom. Imaju antitastik, protivklizni jednoslojni poliuretanski đon (PU).

     

    • Protivklizni jednoslojni đon (PU)
    • Đon otporan na ulja i antistatik
    • Šok apsorber energije u predelu pete
    • Paropropusna postava
    • Anatomski izmenljivi uložak

     

    Dokumenta
    Kontrolloni disponueshmërinë në dyqan.

    Paketa

    1 pc

    Quantity

    Transport i shpejtë 2-3 ditë
    Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro

    Stepen zaštite 

    Zaštitna cipela Siena S3 stepena izrađena je od braon vodoodbojne kože.

    Kompozitna zaštitna kapa štiti prste od mehaničkih povreda a kevlarski međuđon od proboja stranih tela.

    Unutrašnja postava je od 3D tekstila AIR ACTIVE omogućava disanje kože i povećava komfor u toku nošenja.

    Zamenljivi antistatički uložak anatomski je dizajniran tako da pruža maksimalnu udobnost.

    Đon je jednoslojni poliuretanski otporan na ulja i proklizavanje. U predelu pete se nalazi šok apsorber.

    100% METAL FREE.

    Dostupne u dubokoj i plitkoj varijanti.

    Veličina 36 - 47

    EN ISO 20345

     

    VIše o materijalima možete pogledati ovde.

     

    Specifikimet e produkteve.
    Emri atributVlera e atributit
    StandardEN ISO 20345
    ĐonJednoslojni PU
    Zemlja poreklaAlbanija
    Kapakompozitna
    Otpornost na proklizavanjeSRC - keramika, deterdženti, metal i glicerin
    Stepen ZaštiteS3
    Vodoodbojnostda
    UvoznikWurth doo Beograd
    Antistatički đonDa
    Zaštita od proboja stranih telaDa
    Međuđončelični
    Đon otporan na dejstva uljaDa
    100% Bez Metalada
    Šok apsorberDa
    UložakAnatomski izmenljivi
    Gornji Deo Cipelekoža
    Shkruajeni përshtypjen tuaj
    • Vetëm përdoruesit e regjistruar mund të shkruajnë vlerësime.
    *
    *
    • Keq
    • I shkëlqyer

    Stepen zaštite 

    Zaštitna cipela Siena S3 stepena izrađena je od braon vodoodbojne kože.

    Kompozitna zaštitna kapa štiti prste od mehaničkih povreda a kevlarski međuđon od proboja stranih tela.

    Unutrašnja postava je od 3D tekstila AIR ACTIVE omogućava disanje kože i povećava komfor u toku nošenja.

    Zamenljivi antistatički uložak anatomski je dizajniran tako da pruža maksimalnu udobnost.

    Đon je jednoslojni poliuretanski otporan na ulja i proklizavanje. U predelu pete se nalazi šok apsorber.

    100% METAL FREE.

    Dostupne u dubokoj i plitkoj varijanti.

    Veličina 36 - 47

    EN ISO 20345

     

    VIše o materijalima možete pogledati ovde.

     

    Specifikimet e produkteve.
    StandardEN ISO 20345
    ĐonJednoslojni PU
    Zemlja poreklaAlbanija
    Kapakompozitna
    Otpornost na proklizavanjeSRC - keramika, deterdženti, metal i glicerin
    Stepen ZaštiteS3
    Vodoodbojnostda
    UvoznikWurth doo Beograd
    Antistatički đonDa
    Zaštita od proboja stranih telaDa
    Međuđončelični
    Đon otporan na dejstva uljaDa
    100% Bez Metalada
    Šok apsorberDa
    UložakAnatomski izmenljivi
    Gornji Deo Cipelekoža