Nëse jeni kompani krijo një llogari ose që të keni qasje në çmimet me shumicë
(0) Shporta
Ju nuk keni artikuj në shportën tuaj.
Të gjitha kategoritë
    Close
    Filters
    Preferences
    Kërko

    Mars S3

    7 390 RSD me TVSH
    0 RSD me TVSH
    products.price.priceunitnote

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Këpucët mbrojtëse të bëra nga lëkura ngjyrë kafe NABUK. Kanë kapelën përbërëse mbrojtëse dhe në mes shollën prej kevlari. Rezistuese ndaj ujit. Të vendosura AIR ACTIVE 3D me material që është jashtëzakonisht avull-lëshues kështu i lejon lëkurës të marrë f
    Dokumenta
    Kontrolloni disponueshmërinë në dyqan.

    Paketa

    1 pc

    Quantity

    Transport i shpejtë 2-3 ditë
    Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro

    Zaštitne cipele 

    Zaštitne cipele napravljene od braon NABUK kože.

    Imaju kompozitnu zaštitnu kapu i kevlarski međuđon.

    Vodoodbojne.

    Postavljene AIR Active 3D materijalom koji je izuzetno paropropusan te dozvoljava koži da diše.

    Dvoslojni (PU/PU) antistatik đon izrađen je od poliuretana različitih gustina - unutrašnji sloj je fleksibilan i udoban za nošenje i u dužem vremenskom periodu dok je spoljašnji sloj od jačeg poliuretana koji je otporan na habanje, otporan je na ulja i naftu, ima shok apsorber energije u oblasti pete i odlična protivklizna svojstva.

    Uložak je anatomski i može se vaditi i menjti.  

    Dostupne u dubokoj i plitkoj varijanti.

    Veličina 37 - 47

    EN ISO 20345

    Više o materijalima saznajte ovde.

    Specifikimet e produkteve.
    Emri atributVlera e atributit
    Zemlja poreklaEU
    Vodoodbojnostda
    Otporan na sumporNe
    ĐonDvoslojni PU
    PostavaParopropusna
    Đon otporan na dejstva uljaDa
    UložakAnatomski izmenljivi
    Gornji Deo Cipelenabuk koža
    Šok apsorberDa
    StandardEN ISO 20345
    Kapakompozitna
    Stepen ZaštiteS3
    MeđuđonDA (kevlarski)
    UvoznikWurth doo Beograd
    Antistatički đonDa
    Zaštita od proboja stranih telaDa
    Shkruajeni përshtypjen tuaj
    • Vetëm përdoruesit e regjistruar mund të shkruajnë vlerësime.
    *
    *
    • Keq
    • I shkëlqyer

    Zaštitne cipele 

    Zaštitne cipele napravljene od braon NABUK kože.

    Imaju kompozitnu zaštitnu kapu i kevlarski međuđon.

    Vodoodbojne.

    Postavljene AIR Active 3D materijalom koji je izuzetno paropropusan te dozvoljava koži da diše.

    Dvoslojni (PU/PU) antistatik đon izrađen je od poliuretana različitih gustina - unutrašnji sloj je fleksibilan i udoban za nošenje i u dužem vremenskom periodu dok je spoljašnji sloj od jačeg poliuretana koji je otporan na habanje, otporan je na ulja i naftu, ima shok apsorber energije u oblasti pete i odlična protivklizna svojstva.

    Uložak je anatomski i može se vaditi i menjti.  

    Dostupne u dubokoj i plitkoj varijanti.

    Veličina 37 - 47

    EN ISO 20345

    Više o materijalima saznajte ovde.

    Specifikimet e produkteve.
    Zemlja poreklaEU
    Vodoodbojnostda
    Otporan na sumporNe
    ĐonDvoslojni PU
    PostavaParopropusna
    Đon otporan na dejstva uljaDa
    UložakAnatomski izmenljivi
    Gornji Deo Cipelenabuk koža
    Šok apsorberDa
    StandardEN ISO 20345
    Kapakompozitna
    Stepen ZaštiteS3
    MeđuđonDA (kevlarski)
    UvoznikWurth doo Beograd
    Antistatički đonDa
    Zaštita od proboja stranih telaDa