Nëse jeni kompani krijo një llogari ose që të keni qasje në çmimet me shumicë
(0) Shporta
Ju nuk keni artikuj në shportën tuaj.
Të gjitha kategoritë
    Close
    Filters
    Preferences
    Kërko

    Hector S2

    5 590 RSD me TVSH
    5 590 RSD me TVSH
    products.price.priceunitnote

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Këpucët mbrojtëse të cekta nga lëkura (lëkura e lëmuar) me kapelën e përbërë. Të vendosura në AIR ACTIVE 3D me material që është jashtëzakonisht avull-lëshues kështu i lejon lëkurës të marrë frymë. Rezistuese ndaj ujit. Sholla (PU/PU) dyshtresore antistat
    Dokumenta
    Kontrolloni disponueshmërinë në dyqan.

    Paketa

    1 pc

    Quantity

    Transport i shpejtë 2-3 ditë
    Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro

    Stepen zaštite 

    Plitke kožne (glatka koža) zaštitne cipele sa kompozitnom kapom.

    Postavljene AIR Active 3D materijalom koji je izuzetno paropropusan te dozvoljava koži da diše.

    Vodoodbojne.

    Dvoslojni (PU/PU) antistatik đon izrađen je od poliuretana različitih gustina - unutrašnji sloj je fleksibilan i udoban za nošenje i u dužem vremenskom periodu dok je spoljašnji sloj od jačeg poliuretana koji je otporan na habanje, otporan je na ulja i naftu, ima shok apsorber energije u oblasti pete i odlična protivklizna svojstva.

    Uložak je anatomski i može se vaditi i menjti.

    100% METAL FREE.

    Veličina 36 - 47

    Standard: EN ISO 20345

    Težina po 42 broju : 650g

    Više o materijalima možete pogledati ovde.

    Specifikimet e produkteve.
    Emri atributVlera e atributit
    Otpornost na proklizavanjeSRC - keramika, deterdženti, metal i glicerin
    UvoznikWurth doo Beograd
    Antistatički đonDa
    Težina650 g po broju 42
    Vodoodbojnostda
    Đon otporan na dejstva uljaDa
    ĐonDvoslojni PU
    Zemlja poreklaEU
    Otporan na sumporNe
    Gornji Deo Cipeleglatka koža
    100% Bez Metalada
    UložakAnatomski izmenljivi
    StandardEN ISO 20345
    Zaštitna kapaDA (kompozitna)
    Šok apsorberDa
    Stepen ZaštiteS2
    Shkruajeni përshtypjen tuaj
    • Vetëm përdoruesit e regjistruar mund të shkruajnë vlerësime.
    *
    *
    • Keq
    • I shkëlqyer

    Stepen zaštite 

    Plitke kožne (glatka koža) zaštitne cipele sa kompozitnom kapom.

    Postavljene AIR Active 3D materijalom koji je izuzetno paropropusan te dozvoljava koži da diše.

    Vodoodbojne.

    Dvoslojni (PU/PU) antistatik đon izrađen je od poliuretana različitih gustina - unutrašnji sloj je fleksibilan i udoban za nošenje i u dužem vremenskom periodu dok je spoljašnji sloj od jačeg poliuretana koji je otporan na habanje, otporan je na ulja i naftu, ima shok apsorber energije u oblasti pete i odlična protivklizna svojstva.

    Uložak je anatomski i može se vaditi i menjti.

    100% METAL FREE.

    Veličina 36 - 47

    Standard: EN ISO 20345

    Težina po 42 broju : 650g

    Više o materijalima možete pogledati ovde.

    Specifikimet e produkteve.
    Otpornost na proklizavanjeSRC - keramika, deterdženti, metal i glicerin
    UvoznikWurth doo Beograd
    Antistatički đonDa
    Težina650 g po broju 42
    Vodoodbojnostda
    Đon otporan na dejstva uljaDa
    ĐonDvoslojni PU
    Zemlja poreklaEU
    Otporan na sumporNe
    Gornji Deo Cipeleglatka koža
    100% Bez Metalada
    UložakAnatomski izmenljivi
    StandardEN ISO 20345
    Zaštitna kapaDA (kompozitna)
    Šok apsorberDa
    Stepen ZaštiteS2