Zaptivne mase

    Popular products from category Zaptivne mase

    Ngarkimi
    Shiko si. Grid Listë
    Ekrani Per faqe.
    Rëndit sipas:

    Silikon specijal 250

     

    Silikon specijal 250 je hladnovulkanizirajuća silikonska guma. Koristi se uvek sa krutim zaptivačem.Namenjena za zaptivanje u sistemima koji kao fluid sadrže ulje ,vodu ili rashladnu tečnost. 

    Acetatne je osnove (sirćetna kiselina), i koristi za dihtovanje sklopova od livenog gvožđa i čelika. Ne koristiti na sklopovima od aluminijuma i na pocinkovanim površinama! Temperaturski otporna od – 50°C do 250°C, kratkotrajno do 300°C.

    Napomena: Silikon specijal 250 nije otporan na benzin!

    2 në madhësi të ndryshme
    Shiko të gjitha

    Sprej për heqjen e dihtungut, 300ml

    08931000
    Spreji për heqjen e dihtungut është prodhim i cili për vetëm disa minuta heq masat zaptuese, ngjitësit, llaqet, kokat zaptuese të motorit, zaptuesit e sistemit nxjerrës, cijenakrilatet, ngjyrat, mbeturinat e vajit, ziftet, rrëshirat dhe lyerësit. Ky sprej

    Sredstvo za zaptivanje površinskih spojeva, 50g - narandžasta

    0893574050

     

    Zamenjuje čvrste zaptivke sa sposobnošću popunjavanja velikih neravnina. Visoke elastičnosti. Popunjava zazore do 0,5 mm.

     

    Mjeti për mbylljen e filetave gypore me PTFE, 50g

    0893511050
    Mjeti zaptues për gypa me forcë të ultë me PTFE shërben për zaptimin e të gjitha lidhjeve metalike gypore dhe armaturave me filetë konike apo cilindrike. Lidhjet e shtrënguara mund të ngarkohen deri në 5 bar, derisa ngarkesa pas përforcimit definitiv ësht

    Zaptivne mase