Prodhues: WURTH

    Shiriti Wurth për ngjitjen e folios që lëshon avullin

    3 790 RSD me TVSH
    0 RSD me TVSH
    products.price.priceunitnote

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

     

    Jednostrano lepljiva traka, koja omogućava dobru adheziju (lepljivost) sa podlogama kao što su drvo, opeka, betonske površine (glatke a ne grube). Lepljiva traka se može koristiti uglavnom za lepljenje, zaptivanje i povezivanje svih vrsta podloga vertikalnih konstrukcija elemenata i naše folije Može se takođe koristiti kao i traka za popravku malih oštećenja, kako na gips pločama tako i na samoj foliji. Traka za foliju je veoma otporna na vlažnost iz vazduha.

    Difuzno je otvorena i otporna na UV zračenje u periodu od 4 meseca čak i pod direktnim dejstvom sunčevih zraka. Površina mora da bude suva, odmašćena, bez ulja, prljavšine i prašine. Traka za foliju ne sme se koristiti za lepljenje mehaničkim putem. Traka se mora zalepiti bez preteranog pritiskanja, vrši se ručno na adekvatnim površinama i normalnim utrljavanjem.

     

    Dokumenta
    Shifra: 1681505
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
    Temperatura skladištenja+ 5 do + 25
    Temperaturni opseg-30 do +80
    Širina rolne50 mm
    Debljina trake0,62 mm
    Radna Temperatura-10-50 C
    VlagootpornostTrajno otporna
    Shkruajeni përshtypjen tuaj
    • Vetëm përdoruesit e regjistruar mund të shkruajnë vlerësime.
    *
    *
    • Keq
    • I shkëlqyer
    Specifikimet e produkteve.
    Temperatura skladištenja+ 5 do + 25
    Temperaturni opseg-30 do +80
    Širina rolne50 mm
    Debljina trake0,62 mm
    Radna Temperatura-10-50 C
    VlagootpornostTrajno otporna