Nëse jeni kompani krijo një llogari ose që të keni qasje në çmimet me shumicë
(0) Shporta
Ju nuk keni artikuj në shportën tuaj.
Të gjitha kategoritë
    Close
    Filters
    Preferences
    Kërko

    Wurth kolica 7 fioka sa 203kom alata

    119,990 RSD me TVSH
    119,990 RSD me TVSH
    products.price.priceunitnote

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

     

    Radionička kolica sa 7 fioka i set od 219 kom. alata.

    Specifikacija:

    • Dimenzija 730 x 480 x 980 mm
    • Napravljena od čeličnog lima
    • Anti-shock zaštita na sve 4 ivice uz plastična ojačanja
    • Perforirani lim sa obe strane kolica za kačenje alata sa spoljne strane

     

    Dokumenta
    Shifra: 5962999219
    Kontrolloni disponueshmërinë në dyqan.

    Paketa

    1 pc

    Quantity

    Transport i shpejtë 2-3 ditë
    Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro

     

    Karakteristike:

    • Centralno zaključavanje sa cevastom bravom
    • Čvrsta ovalna bočna ručka
    • Sa klizačima, nosivost 25kg po fioci
    • 2 fiksna točka i 2 okretna točka sa kočnicama
    • Svaka fioka sa funkcijom automatskog povratka.

    Fioka 1

    Set sa 116 komada alata - 3 račne sa ekstenzijama i zglobovima, Chrome Vanadium nasadnici (šestougaoni M10-M32, nasadni torx E10-E20), 1 odvijač sa ekstenzijom i bicevima (T8-T40, PH1-PH3, PZ1-PZ3, SL4-SL7, H3-H8).

    Fioka 2

    Set ključeva - 30 kom. Viljuškastvo okasti set 20 kom (6-32mm) i duplo-okasti ključ set 10 kom (6-27mm).

     

    Shkruajeni përshtypjen tuaj
    • Vetëm përdoruesit e regjistruar mund të shkruajnë vlerësime.
    *
    *
    • Keq
    • I shkëlqyer

     

    Karakteristike:

    • Centralno zaključavanje sa cevastom bravom
    • Čvrsta ovalna bočna ručka
    • Sa klizačima, nosivost 25kg po fioci
    • 2 fiksna točka i 2 okretna točka sa kočnicama
    • Svaka fioka sa funkcijom automatskog povratka.

    Fioka 1

    Set sa 116 komada alata - 3 račne sa ekstenzijama i zglobovima, Chrome Vanadium nasadnici (šestougaoni M10-M32, nasadni torx E10-E20), 1 odvijač sa ekstenzijom i bicevima (T8-T40, PH1-PH3, PZ1-PZ3, SL4-SL7, H3-H8).

    Fioka 2

    Set ključeva - 30 kom. Viljuškastvo okasti set 20 kom (6-32mm) i duplo-okasti ključ set 10 kom (6-27mm).