FARM

    FARM

    BAŠTENSKI I POLJOPRIVREDNI ALAT

    Brend FARM je nastao 2010. kao brend kompanije Wurth Srbija i vrlo brzo se proširio na tržišta drugih balkanskih zemalja. Ova robna marka obuhvata alat i uređaje namenjene održavanju bašte, kao i za lake poljoprivredne poslove. Sav FARM baštensko-poljoprivredni alat, uključujući kosilice, trimere, pumpe za vodu, makaze, testere… zadovoljava najviše svetske standarde. Pored modernog dizajna i ergonomije, FARM proizvodi korisnicima pružaju potpuno uživanje tokom baštenskih radova.

    Ngarkimi
    Shiko si. Grid Listë
    Ekrani Per faqe.
    Rëndit sipas:

    Električni trimer za travu F1000ET, 1000W

    F1000ET

    Električni trimer F1000ET snage 1000W je idealan za sva košenja u vašem vrtu kojima kosačica ne može da priđe. Proizveden je od lagane plastike što korisniku omogućava lako manevrisanje.

    Motorni trimer, FT43MT, 43cc

    FT43MT

     

    Motorni trimer FT43MT snage 1,25kW čini idelan izbor za košenja u domaćinstvu.

     

    Kompresor 50L - 2200W

    FK50LV

     

    Kompresor kapaciteta 50L, snage 2200W. Poseduje ručku i točkiće za lakši transport unutar radionice.

    Gazebo tenda sa bočnim stranicama, 3x3m

    FGBS1

     

    Dimenzije tende: 3 x 3m

    Visina tende: 2.6m

    Dimenzije nogara: 40 x 40 x 0.7mm

    Dimenzije cevi krova: 15 x 15 x 0.6mm

    Dimenzije cevi nadstrešnice: 18 x 18 x 0.6mm

    Materijal: 180g, poliester