optimalnoj debljini sečenja od 16 mm<\/span> aparat pruža precizno sečenje i idealnu površinu reza bez naknadne obrade. <\/p>\n <\/p>',FullDescription:'
Na kućištu aparata se nalaze digitalni displej i potenciometar pomoću kojih se lako i jednostavno podešava struja sečenja i kontroliše protok vazduha.<\/p>\n
Koristeći najnoviju IGBT tehnologiju može se nesmetano raditi i pri velikim varijacijama napona u mreži, dok nivo zaštite klase H omogućava nesmetan rad električnih komponenti do 180 stepeni.<\/p>\n
Aparat koristi napajanje trofazne struje što dodatno smanjuje rizik od kvara. Robusno kućište modernog dizajna, ukupne težine 15kg, omogućava lako korišćenje u terenskim uslovima rada.<\/p>\n
<\/p>\n
Obim isporuke :<\/p>\n
\n- Powercut 70s<\/li>\n
- Gorionik za plazma sečenje 5m<\/li>\n
- Kabl za masu 2m, 16 mm2 ( 10 - 35 mm2 priključak )<\/li>\n
- Powercut 70s - Crevo za gas 4m.<\/li>\n<\/ul>',SeName:"aparat-za-plazma-rezanje-powercut-70-aparati-za-zavarivanje",Sku:"5952200070",ProductType:5,MarkAsNew:!1,ProductPrice:{AllowRemoteB2BPrices:!1,DefaultB2bPrice:null,DefaultB2bPriceValue:0,HasPrice:!1,HasB2bPrice:!1,PriceWithoutDiscount:null,PriceWithoutDiscountValue:0,DiscountValue:0,ShowDiscountPromo:!1,PriceTypeLabel:null,LimitPriceToGuestCustomer:!0,OldPrice:null,Price:null,PriceValue:0,BasePricePAngV:null,DisableBuyButton:!1,DisableWishlistButton:!1,DisableAddToCompareListButton:!1,AvailableForPreOrder:!1,PreOrderAvailabilityStartDateTimeUtc:null,IsRental:!1,ForceRedirectionAfterAddingToCart:!1,DisplayTaxShippingInfo:!1,CustomProperties:{}},DefaultPictureModel:{ImageUrl:"https://eshop.wurth.rs/images/thumbs/0016859_aparat-za-plazma-secenje-powercut-70s_200.webp",ThumbImageUrl:null,FullSizeImageUrl:"https://eshop.wurth.rs/images/thumbs/0016859_aparat-za-plazma-secenje-powercut-70s.webp",Title:"Trego detaje për Aparat za plazma sečenje POWERCUT 70S.",AlternateText:"Aparat za plazma rezanje POWERCUT 70S",CustomProperties:{}},ProductSpecificationModel:{AllowFiltering:!1,Groups:[],CustomProperties:{}},ReviewOverviewModel:{AverageRating:0,AverageRatingPercentage:0,ProductId:791,RatingSum:0,TotalReviews:0,AllowCustomerReviews:!0,CanAddNewReview:!0,CustomProperties:{}},Id:791,CustomProperties:{}}];t.length>0&&(t.forEach(function(t){t.Id>0&&n.push(t.Id)}),dataLayerApi.getCarouselData("Category Products","category_products",n))}}typeof populateProductPrice!="undefined"?document.addEventListener("categoryProductPriceLoaded",function(){n()}):n()})