Produkte të etiketuara me 'varenje'.

    Ngarkimi
    Shiko si. Grid Listë
    Ekrani Per faqe.
    Rëndit sipas:

    Aparat za zavarivanje TIG 200 S AC/DC

    5952380201

     

    Aparat za zavarivanje TIG 200 S AC/DC je visokofrekventni aparat za pulsno zavarivanje TIG postupkom. Reč je o digitalno kontrolisanom inverteru sa najnovijom IGBT tehnologijom i visokofrekventnim pulsnim režimom rada. Idealan je za TIG zavarivanje tankih prohromskih i aluminijumskih cevi i limova. Ima mogućnost zavarivanja u TIG AC/DC, LIFT TIG i REL režimu rada. Mala vrednost referentne struje omogućava rad na instalaciji sa osiguračem od 20 ampera. Aparat u visokofrekventnom režimu rada ima mogućnost podešavanja vremena isticanja gasa na početku i prekidu luka. Definisanjem frekvencije širine pulsa, kao i podešavanjem "gornje" i "donje" struje zavarivanja omogućava se postizanje kvalitetnog zavara na tankim limovima i cevima. Klasa izolacije F omogućava rad električnih komponenti do 155 stepeni.

     

    Sprej për saldim Plus, 5l

    0893102005
    Spreji për saldim plus është prodhuar në bazë të materialeve natyrale identike. Siguron saldim optimal. Eviton ngjitjen e mbeturinave nga saldimi në sipërfaqe. Mbron materialin bazë dhe fiskajat e brenerit. Gjithashtu ofron mbrojtje nga korozioni dhe ësht

    Aparati për saldim MIG160 WORKSHOPER

    WAZM1
    Aparati digjital për saldim MIG/MAG dhe REL (MMA) me veprimin me ndihmën e teknologjisë moderne IGBT, i cili mundëson punë stabile megjithë ndryshimet e tensionit në rrjetin elektrik. Shtuesi i integruar i telit mundëson përdorimin e mbështjellësit prej

    Automatska zavarivačka maska Truecolor

    0984700655

     

    TRUECOLOR omogućava prepoznavanje stvarnih boja prilikom zavarivanja i brušenja, za razliku od tamno-zelenog zatamnjenja koje je karakteristično za ostale automatske maske za zavarivanje.
    Zahvaljujući TRUECOLOR senzoru oblik i konture zavarivačkog luka su jasnije vidljive, i lako je uočljivo svako površinsko oštećenje metala. Pogodna za sve procese zavarivanja, uključujući i brušenje.
    TRUECOLOR maska je izrađena od visoko otpornog poliamida. Sadrži četiri optička senzora brzine 1/3.s. Napajanje se vrši putem solarnih ćelija i neizmenjivim litijumskim baterijama čiji je radni vek od pet do sedam godina. Izrađena je u skladu sa EN175, EN379, EN166 standardima.
    Mogućnost podešavanja rastojanja od lica.

     

    Maska automatike për saldim, Stella

    0984700650
    Stella BLACK CARBON maska automatike për saldim është bërë nga plastika me kualitet të lartë rezistuese ndaj thyerjes. Përmban 4 senzora optik me shpejtësi 1/3.s. Furnizimi bëhet përmes qelizave solare dhe bateritë e pandryshueshme nga litiumi kohëzgjatja