Nëse jeni kompani krijo një llogari ose që të keni qasje në çmimet me shumicë
(0) Shporta
Ju nuk keni artikuj në shportën tuaj.
Të gjitha kategoritë
    Close
    Filters
    Preferences
    Kërko

    Triathlon Hydraulic HM HLP 68, 25l

    9 490 RSD me TVSH
    9 490 RSD me TVSH
    products.price.priceunitnote

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

     

    Mineralna ulja, koja se upotrebljavaju kao tečnost pod pritiskom u savremenim hidrauličnim uređajima.

     

    Dokumenta
    Shifra: 58976680025
    Kontrolloni disponueshmërinë në dyqan.

    Paketa

    1 pc

    Quantity

    Transport i shpejtë 2-3 ditë
    Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro

    Sadrže materijale za povećanje otpornosti ulja na starenje, zaštite od korozije i otpornost-stabilnost na visoke pritiske ( EP ).
    Pretežno se upotrebljavaju u hidrauličnim uređajima u kojima se pojavljuju velika termička naprezanja i koja rade u uslovima čestih i velikih promena temperature u uređaju i radnom okruženju.


    Proizvode se od baznih ulja obogaćenih najsavremenijim kompleksima aditiva. Karakteriše ih visok indeks viskoznosti, visoka otpornost na smicanje, niska tačka tečenja, brza deemulgacija. Poboljšana je zaštita hidrauličnih uređaja od trenja, habanja, rđe i korozije.
    Vrlo su postojani prilikom promene temperaturnih uslova rada.


    Ne preporučuju se za turbine i za podmazivanje hidropumpi koje imaju sklopove koji su posrebreni (za iste se koriste samo ulja bez cinka).

     

    Primena:

    • hidraulični sistemi na građevinskim i poljoprivrednim mašinama;
    • hidraulični sistemi na dizalicama za utovar tereta, palubske dizalice, upravljački mehanizmi, pumpe za pretakanje tečnih tereta i uređaji za automatsku regulaciju;
    • hidraulične prese, hidraulika alatnih mašina mašina za proizvodnju plastičnih masa brizganjem
    • hidraulični sistemi i uređaji kod kojih se preporučuju ulja klase HM

    Period zamene: u skladu sa preporukama proizvođača mašina ili vozila.

     

    HLP 68SpecifikacijeGustina pri 15°CTačka paljenja °CViskozitet pri 40°CViskozitet pri 100°CIndeks voskoznostiTačka tečenja °C
    DIN 51524 Part 2 ISO VG 68
    ISO 11158
    HM Cincinnati
    Lamb P-70
    875-88623566-698,4-8,896-100-25

     

    Specifikimet e produkteve.
    Emri atributVlera e atributit
    Viskozitet66,5 pri 40°C, 8,3 na 100°C
    Gustina885 na 15°C
    Tačka paljenja240°C
    Zadovoljava specifikacijeDIN 51524 Part 2 ISO VG 68 ISO Cincinnati Lamb P 7011158 HM
    Shkruajeni përshtypjen tuaj
    • Vetëm përdoruesit e regjistruar mund të shkruajnë vlerësime.
    *
    *
    • Keq
    • I shkëlqyer

    Sadrže materijale za povećanje otpornosti ulja na starenje, zaštite od korozije i otpornost-stabilnost na visoke pritiske ( EP ).
    Pretežno se upotrebljavaju u hidrauličnim uređajima u kojima se pojavljuju velika termička naprezanja i koja rade u uslovima čestih i velikih promena temperature u uređaju i radnom okruženju.


    Proizvode se od baznih ulja obogaćenih najsavremenijim kompleksima aditiva. Karakteriše ih visok indeks viskoznosti, visoka otpornost na smicanje, niska tačka tečenja, brza deemulgacija. Poboljšana je zaštita hidrauličnih uređaja od trenja, habanja, rđe i korozije.
    Vrlo su postojani prilikom promene temperaturnih uslova rada.


    Ne preporučuju se za turbine i za podmazivanje hidropumpi koje imaju sklopove koji su posrebreni (za iste se koriste samo ulja bez cinka).

     

    Primena:

    • hidraulični sistemi na građevinskim i poljoprivrednim mašinama;
    • hidraulični sistemi na dizalicama za utovar tereta, palubske dizalice, upravljački mehanizmi, pumpe za pretakanje tečnih tereta i uređaji za automatsku regulaciju;
    • hidraulične prese, hidraulika alatnih mašina mašina za proizvodnju plastičnih masa brizganjem
    • hidraulični sistemi i uređaji kod kojih se preporučuju ulja klase HM

    Period zamene: u skladu sa preporukama proizvođača mašina ili vozila.

     

    HLP 68SpecifikacijeGustina pri 15°CTačka paljenja °CViskozitet pri 40°CViskozitet pri 100°CIndeks voskoznostiTačka tečenja °C
    DIN 51524 Part 2 ISO VG 68
    ISO 11158
    HM Cincinnati
    Lamb P-70
    875-88623566-698,4-8,896-100-25

     

    Specifikimet e produkteve.
    Viskozitet66,5 pri 40°C, 8,3 na 100°C
    Gustina885 na 15°C
    Tačka paljenja240°C
    Zadovoljava specifikacijeDIN 51524 Part 2 ISO VG 68 ISO Cincinnati Lamb P 7011158 HM