Nëse jeni kompani krijo një llogari ose që të keni qasje në çmimet me shumicë
(0) Shporta
Ju nuk keni artikuj në shportën tuaj.
Të gjitha kategoritë
    Close
    Filters
    Preferences
    Kërko

    Torba za električare 440x230x340mm

    10 790 RSD me TVSH
    0 RSD me TVSH
    products.price.priceunitnote

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

     

    Wurth profesionalna torba za električare i ostale namene, sa ojačanim ivicama od aluminijuma koji dodatno štite materijal i torbu do habanja.

    Dimenzije torbe:

    • Dužina: 440 mm
    • Širina: 230 mm
    • Visina: 340 mm

     

    Dokumenta
    Shifra: 0715930232
    Kontrolloni disponueshmërinë në dyqan.

    Paketa

    1 pc

    Quantity

    Transport i shpejtë 2-3 ditë
    Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro

     

    Torba je dostupna u sivoj i crnoj boji i izrađena je od kvalitetnog poliestera.

    Maksimalna nosivost torbe je 15 kg, a masa prazne torbe iznosi 2960 gr. 

    Torba poseduje širok prostor za alate i mašine, kao i više funkcionalnih džepova za sitni alat i opremu. Takođe, dostupne su i unutrašnje elastične trake za dodatno fiksiranje ručnih alata.

    Ručka za nošenje prevučena je gumenom zaštitom i presvlakom koja olakšava nošenje alata i torbe. Naramenica se može ukloniti i koristiti kao pojas za alat.

     

    Specifikimet e produkteve.
    Emri atributVlera e atributit
    Dimenzije DxŠxV mm440 x 230 x 340 mm
    MaterijalPoliester
    UvoznikWurth d.o.o. Beograd
    Shkruajeni përshtypjen tuaj
    • Vetëm përdoruesit e regjistruar mund të shkruajnë vlerësime.
    *
    *
    • Keq
    • I shkëlqyer

     

    Torba je dostupna u sivoj i crnoj boji i izrađena je od kvalitetnog poliestera.

    Maksimalna nosivost torbe je 15 kg, a masa prazne torbe iznosi 2960 gr. 

    Torba poseduje širok prostor za alate i mašine, kao i više funkcionalnih džepova za sitni alat i opremu. Takođe, dostupne su i unutrašnje elastične trake za dodatno fiksiranje ručnih alata.

    Ručka za nošenje prevučena je gumenom zaštitom i presvlakom koja olakšava nošenje alata i torbe. Naramenica se može ukloniti i koristiti kao pojas za alat.

     

    Specifikimet e produkteve.
    Dimenzije DxŠxV mm440 x 230 x 340 mm
    MaterijalPoliester
    UvoznikWurth d.o.o. Beograd