Nëse jeni kompani krijo një llogari ose që të keni qasje në çmimet me shumicë
(0) Shporta
Ju nuk keni artikuj në shportën tuaj.
Të gjitha kategoritë
    Close
    Filters
    Preferences
    Kërko

    Tahograf listovi kombinovani, 140-24 EC 4K

    9.37 RSD me TVSH
    0 RSD me TVSH
    products.price.priceunitnote

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

     

    Tahografski listići za tahografe Evropske unije.

     

    Dokumenta
    Shifra: 085007140
    Kontrolloni disponueshmërinë në dyqan.
    Ky produkt ka një sasi minimale prej 100.

    Paketa

    100 pc

    Quantity

    Transport i shpejtë 2-3 ditë
    Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro

    140EC = 140km/h kombinovana ploča

     

    • Dozvoljena primena na sve tahografe Evropske unije.
    • Dozvoljena primena na celom prostoru Evropske unije.
    • Izrada u skladu sa standardom DIN ISO 9001.
    • Automatske ploče mogu se elektronski proceniti.
    • Postupak duboke štampe - jasne konture.
    • Otpornost na habanje - ne dolazi do oštećenja tahografa usled nečistoće.
    • Brojevi E1 novih tipova tahografa automatski se pokazuju na dijagramskim pločama.

     

    Moto-metar broj : 517.601.4001

    Kienzle broj : 140-24 EC 4K

    Područje primene : 

    Kamioni : mali transporteri i teretnjaci.

    Autobusi : putnički prevoz, svih poznatih proizvođača.

    Specifikimet e produkteve.
    Emri atributVlera e atributit
    Oznaka140 EC = 140 km/h kombinovana ploča
    ISO standard9001
    Namenaautobusi: za putnički prevoz, svih poznatih proizvođača, kamioni: mali transporteri i teretnjaci
    Shkruajeni përshtypjen tuaj
    • Vetëm përdoruesit e regjistruar mund të shkruajnë vlerësime.
    *
    *
    • Keq
    • I shkëlqyer

    140EC = 140km/h kombinovana ploča

     

    • Dozvoljena primena na sve tahografe Evropske unije.
    • Dozvoljena primena na celom prostoru Evropske unije.
    • Izrada u skladu sa standardom DIN ISO 9001.
    • Automatske ploče mogu se elektronski proceniti.
    • Postupak duboke štampe - jasne konture.
    • Otpornost na habanje - ne dolazi do oštećenja tahografa usled nečistoće.
    • Brojevi E1 novih tipova tahografa automatski se pokazuju na dijagramskim pločama.

     

    Moto-metar broj : 517.601.4001

    Kienzle broj : 140-24 EC 4K

    Područje primene : 

    Kamioni : mali transporteri i teretnjaci.

    Autobusi : putnički prevoz, svih poznatih proizvođača.

    Specifikimet e produkteve.
    Oznaka140 EC = 140 km/h kombinovana ploča
    ISO standard9001
    Namenaautobusi: za putnički prevoz, svih poznatih proizvođača, kamioni: mali transporteri i teretnjaci