Nëse jeni kompani krijo një llogari ose që të keni qasje në çmimet me shumicë
(0) Shporta
Ju nuk keni artikuj në shportën tuaj.
Të gjitha kategoritë
    Close
    Filters
    Preferences
    Kërko

    Špic klešta ravna VDE, 200mm

    2 459 RSD me TVSH
    0 RSD me TVSH
    products.price.priceunitnote

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

     

    Proizvedena su po EN 6090 standardu.

    Radio i telefonska klešta sa dodatnim ojačanjem rezne ivice , prava i spiralna nazubljenja koja pomažu u osetljivim radnim okruženjima.

    Predviđene su za rad pod naponima do 1000V naizmenične AC struje i 1500v jednosmerne struje -DC.

    Ergonomičnost drške omogućava dobar hvat i duži rad bez zamora.

     

    Dokumenta
    Shifra: COXT142200
    Kontrolloni disponueshmërinë në dyqan.

    Paketa

    1 pc

    Quantity

    Transport i shpejtë 2-3 ditë
    Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro
    Shkruajeni përshtypjen tuaj
    • Vetëm përdoruesit e regjistruar mund të shkruajnë vlerësime.
    *
    *
    • Keq
    • I shkëlqyer