Nëse jeni kompani krijo një llogari ose që të keni qasje në çmimet me shumicë
(0) Shporta
Ju nuk keni artikuj në shportën tuaj.
Të gjitha kategoritë
    Close
    Filters
    Preferences
    Kërko

    Silikon specijal 250

     

    Silikon specijal 250 je hladnovulkanizirajuća silikonska guma. Koristi se uvek sa krutim zaptivačem.Namenjena za zaptivanje u sistemima koji kao fluid sadrže ulje ,vodu ili rashladnu tečnost. 

    Acetatne je osnove (sirćetna kiselina), i koristi za dihtovanje sklopova od livenog gvožđa i čelika. Ne koristiti na sklopovima od aluminijuma i na pocinkovanim površinama! Temperaturski otporna od – 50°C do 250°C, kratkotrajno do 300°C.

    Napomena: Silikon specijal 250 nije otporan na benzin!

    Available in 2 versions
    Show Executions

     

    Karakteristike : 

    • Trajno elastična silikonska zaptivna masa za motor i karoseriju.
    • Prekriva veće neravnine.
    • Zaptiva sigurno i kod dugogodišnjih vibracija.
    • Odlično prijanjanje.
    • Odlična hemijska otpornost.
    • Hvatanje pokorice posle 10ak minuta.

     

    Područije primene :

    Kod pukotina na poklopcu glave motora, kućištu pokretača motora, vodene pumpe, kućišta kartera za ulje, kod hladnjaka, cevi osovine, na glavi silindra, kod kućišta žmigavaca i svetala, farova it.

     

    Transport i shpejtë 2-3 ditë
    Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro
    Ngarkimi

     

    Karakteristike : 

    • Trajno elastična silikonska zaptivna masa za motor i karoseriju.
    • Prekriva veće neravnine.
    • Zaptiva sigurno i kod dugogodišnjih vibracija.
    • Odlično prijanjanje.
    • Odlična hemijska otpornost.
    • Hvatanje pokorice posle 10ak minuta.

     

    Područije primene :

    Kod pukotina na poklopcu glave motora, kućištu pokretača motora, vodene pumpe, kućišta kartera za ulje, kod hladnjaka, cevi osovine, na glavi silindra, kod kućišta žmigavaca i svetala, farova it.

     

    Specifikimet e produkteve.
    Emri atributVlera e atributit
    Hemijska osnovaHladno vulkanizirajući silikonski kaučuk
    NamenaZa zaptivanje površina, udubljenja i pukotina na pumpama, hladnjaka
    ElastičnostTrajno elastičan
    Otvoreno vreme (stvaranje pokorice)10ak min
    Temperaturna otpornost-40°C do +250°C
    OtpornostNije otporan na benzin
    Shkruajeni përshtypjen tuaj
    • Vetëm përdoruesit e regjistruar mund të shkruajnë vlerësime.
    *
    *
    • Keq
    • I shkëlqyer
    Specifikimet e produkteve.
    Hemijska osnovaHladno vulkanizirajući silikonski kaučuk
    NamenaZa zaptivanje površina, udubljenja i pukotina na pumpama, hladnjaka
    ElastičnostTrajno elastičan
    Otvoreno vreme (stvaranje pokorice)10ak min
    Temperaturna otpornost-40°C do +250°C
    OtpornostNije otporan na benzin