Nëse jeni kompani krijo një llogari ose që të keni qasje në çmimet me shumicë
(0) Shporta
Ju nuk keni artikuj në shportën tuaj.
Të gjitha kategoritë
    Close
    Filters
    Preferences
    Kërko

    Signalne sijalice - Wurth - 12V

    Popular products from category Signalne sijalice - Wurth - 12V

    Ngarkimi
    Shiko si. Grid Listë
    Rëndit sipas:

    Sijalica P21/5W - 12V 21/5W

     

    Wurth halogena sijalica proizvedena od specijalnog kvarcnog stakla koje apsorbuje UV zrake. Time se sprečava oštećenje plastičnih materijala farova.

    Ovaj tip sijalice od 24V je namenjen cargo i autobuskim vozilima kao sijalica za maglu i stop svetla.

    tandardnog kvaliteta sa odličnim odnosnom cena- kvalitet. Ima BAZ15d priključak.

     

    2 në madhësi të ndryshme
    Shiko të gjitha

    Sijalica P21W 12V

     

    Wurth halogena sijalica proizvedena od specijalnog kvarcnog stakla koje apsorbuje UV zrake. Time se sprečava oštećenje plastičnih materijala farova.

    Ovaj tip sijalice od 12V namenjen je putničkim vozilima, dok je od 24V namenjen teretnim vozilima i autobusima kao sijalica pokazivača pravca, kočnica, pozicije, rikverc svetla, zadnjeg fara.

    Standardnog kvaliteta sa odličnim odnosnom cena- kvalitet. Ima BA15s priključak.

     

    2 në madhësi të ndryshme
    Shiko të gjitha

    Sijalica PY21WW - 12VWS

     

    Wurth halogena sijalica proizvedena od specijalnog kvarcnog stakla koje apsorbuje UV zrake. Time se sprečava oštećenje plastičnih materijala farova.

    Ovaj tip sijalice od 12V namenjen je putničkim vozilima kao sijalica pokazivača pravca (prednjih i zadnjih), kočnica, pozicije, rikverc svetla i za maglu.

    Standardnog kvaliteta sa odličnim odnosnom cena- kvalitet.

    Ima BAU15s priključak.

     

    2 në madhësi të ndryshme
    Shiko të gjitha

    Sijalica R10W - 12V - 10W - BA15S

     

    Wurth halogena sijalica proizvedena od specijalnog kvarcnog stakla koje apsorbuje UV zrake.

    Time se sprečava oštećenje plastičnih materijala farova.

    Ovaj tip sijalice od 12V namenjen je putničkim vozilima.

    Ima BA15s priključak.

     

    2 në madhësi të ndryshme
    Shiko të gjitha

    Sijalica R5W 12V

     

    Sulfidne sijalice sa jednim vlaknom. Dolaze u varijanti od 12V za putnička vozila (automobile) i 24V za teretna vozila, kamione i autobuse.

    Ova sijalica je namenjena za poziciju, signalna svetla, kočnice, rikverc svetla i zadnja svetla za maglu.

    Pakovanje od 10 kom. i 2 kom.

     

    2 në madhësi të ndryshme
    Shiko të gjitha

    Sijalica W2x4,6d 12V

     

    Signalna sijalica sa jednim vlaknom od 12V namenjena za kočnice, vožnju unazad, kao svetlo tablice ili svetlo za maglu.

    Namenjena je za putnička vozila i ima priključak W2x4,6d.

    Pakovanje od 10 kom. i 2 kom.

     

    2 në madhësi të ndryshme
    Shiko të gjitha

    Sijalica W5W - 12V 5W - W2.1x9.5D

     

    Signalna sijalica sa jednim vlaknom. Služi kao svetlo pozicije, kočnica, rikverc svetla a u zavisnosti od voltaže zavisi i primena. Sijalice od 12V su namenje putničkim vozilima, a od 24V cargo vozilima. Priključak je W2.1x9.5D

    U pakovanju od 10 i 2 kom.

     

    2 në madhësi të ndryshme
    Shiko të gjitha

    Llamba Indikator

    072013210

     

    Wurth halogena sijalica proizvedena od specijalnog kvarcnog stakla koje apsorbuje UV zrake.Time se sprečava oštećenje plastičnih materijala farova.

    Ovaj tip sijalice od 12V namenjen je putničkim vozilima kao sijalica pokazivača pravca, kočnica, pozicije, rikverc svetla.

    Standardnog kvaliteta sa odličnim odnosnom cena- kvalitet.

    Ima BAY9s priključak.

     

    Llamba W21/5W

    07208632

     

    Signalna sijalica od 12V namenjena za kočnice, vožnju unzad (rikverc), kao svetlo tablice ili svetlo za maglu (maglenke).

    Ima priključak W3x16q i namenjena je za putnička vozila.

     

    Llamba H6W

    07201503

     

    Sijalica namenjena za poziciju ili parking svetlo.

    Priključak je BAX9s, sa 12V i 6W.

    Namenjena je za putnička vozila.

     

    Sijalica P21W

    072083411

     

    Wurth halogena sijalica proizvedena od specijalnog kvarcnog stakla koje apsorbuje UV zrake. Time se sprečava oštećenje plastičnih materijala farova.

    Ovaj tip sijalice od 12V namenjen je putničkim vozilima kao sijalica pokazivača pravca, kočnica, pozicije, rikverc svetla i za maglu.

    Standardnog kvaliteta sa odličnim odnosnom cena- kvalitet.

    Ima BAZ15d priključak.

     

    Llamba T4W

    07208501

     

    Signalne sijalice namenjene namenjene za kočnice, vožnju unzad (rikverc), kao svetlo tablice ili svetlo za maglu (maglenke), kao svetlo instrument table, pozicije ili parking svetlo. I

    ma priključak BA9s.

    Sijalice od 12V su namenje za putnička vozila a od 24V za cargo.

     

    Signalne sijalice - Wurth - 12V