Nëse jeni kompani krijo një llogari ose që të keni qasje në çmimet me shumicë
(0) Shporta
Ju nuk keni artikuj në shportën tuaj.
Të gjitha kategoritë
    Close
    Filters
    Preferences
    Kërko

    Set pneumatske pumpe za mast, do 220 kg

    61,990 RSD me TVSH
    0 RSD me TVSH
    products.price.priceunitnote

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

     

    Pneumatska pumpa za mast sa opremom i kolicima za burad od 220kg, za tipove masti do NLGI-2

    Standardnu opremu čine: separator vlage i manometar za regulaciju pritiska, pištolj mazalica za pneumatsku pumpu za mast i gumeno pancir crevo.

    Stepen sabijanja pumpe 50:1, izlazni pritisak 350-400bar, brzina prenosa masti 0-800g/min, potisna membrana Ø585mm, crevo dužine 4 metra.

     

     

     

    Dokumenta
    Shifra: 098658033
    Kontrolloni disponueshmërinë në dyqan.

    Paketa

    1 pc

    Quantity

    Transport i shpejtë 2-3 ditë
    Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro

    Karakteristike

    • Za tipove masti                       do NLGI-2 čvrstoće
    • Primena za burad kapaciteta  do 220kg
    • Stepen sabijanja pumpe         50:1
    • Radni pritisak                          5-8bar/70-115PSI
    • Maks. Izlazni pritisak               350-400bar
    • Brzina prenosa masti              0-800g/min
    • Poklopac bureta                     Ø600mm
    • Potisna membrana                 Ø585mm
    • Crevo                                     1/4" × 4 metra
    • Nivo buke                               82db
    Specifikimet e produkteve.
    Emri atributVlera e atributit
    Nivo Buke82 dB
    Max brzina pretakanja800 g/min
    Prečnik membraneØ 585
    Max Pritisak400 bar
    Prečnik poklopcaØ 600
    Radni pritisak5 - 8 bar
    Maksimalna brzina pretakanja800 g/min
    Ulazni priključak vazduha1/4"
    Stepen sabijanja pumpe50:1
    Dužina creva4 m
    Kapacitet220kg
    Shkruajeni përshtypjen tuaj
    • Vetëm përdoruesit e regjistruar mund të shkruajnë vlerësime.
    *
    *
    • Keq
    • I shkëlqyer

    Karakteristike

    • Za tipove masti                       do NLGI-2 čvrstoće
    • Primena za burad kapaciteta  do 220kg
    • Stepen sabijanja pumpe         50:1
    • Radni pritisak                          5-8bar/70-115PSI
    • Maks. Izlazni pritisak               350-400bar
    • Brzina prenosa masti              0-800g/min
    • Poklopac bureta                     Ø600mm
    • Potisna membrana                 Ø585mm
    • Crevo                                     1/4" × 4 metra
    • Nivo buke                               82db
    Specifikimet e produkteve.
    Nivo Buke82 dB
    Max brzina pretakanja800 g/min
    Prečnik membraneØ 585
    Max Pritisak400 bar
    Prečnik poklopcaØ 600
    Radni pritisak5 - 8 bar
    Maksimalna brzina pretakanja800 g/min
    Ulazni priključak vazduha1/4"
    Stepen sabijanja pumpe50:1
    Dužina creva4 m
    Kapacitet220kg