Nëse jeni kompani krijo një llogari ose që të keni qasje në çmimet me shumicë
(0) Shporta
Ju nuk keni artikuj në shportën tuaj.
Të gjitha kategoritë
    Close
    Filters
    Preferences
    Kërko
    Prodhues: WURTH

    ACCU LED llamba e dorës WL! SLIM

    5 290 RSD me TVSH
    0 RSD me TVSH
    products.price.priceunitnote

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

     

    LED punjiva lampa snage 3+1W, tankog dizajna sa SPOT svetlom i radnim svetlom sa dve jačine 600 i 250 lm.

     

    Dokumenta
    Shifra: 0827940383
    Kontrolloni disponueshmërinë në dyqan.

    Paketa

    1 pc

    Quantity

    Transport i shpejtë 2-3 ditë
    Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro

    Najnovija tehnologija litijum-jon baterija.

    Kratak period punjenja, a dugo vreme osvatljivanja sa lampom.

     

    Lampa tankog dizajna.

    Može se rotirati za 160°.

    COB svetlosni izvor od 12 cm dužine koje ne stvara senke u radnom prostoru.

     

    Odlike:

    • Glavno svetlo 3W COB LED, usmereno svetlo 1W LED.
    • Taman dizajn - svetlosna glava široka samo 8 mm.
    • Dva nivoa osvetljenja.
    • Stepen zaštite: IP54
    • Usmereno svetlo iznad svetlosne glave - funkcija ručne lampe.
    • Izbor režima - usmereno svetlo, glavno, kratko svetlo, glavno dugo svetlo, isključeno svetlo.
    • Svetlosna glava može se rotirati pod uglom od 120°.
    • Otpornost na udarno opterećenje  IK07
    • Tri indikatorske lampice za status punjenja baterije.
    • Jak magnet koji se nalazi na podnožju lampe.
    • Najnovija tehnologija litijum-jon baterija.

     

    Dva svetlosna izvora:

    • Radno svetlo, 3W , 600lm
    • Spot svetlo, 1W , 120 lm

    Dva režima rada – svetlosni fluks

    • Max osvetljenost 600 lm          
    • Min osvetljenost 250 lm

    Vreme rada: 

    • 2,5h  Max osvetljenost
    • 6 h   Min osvetljenost         

    Vreme rada: 10h

    Boja svetla:  6.500K

    Vreme punjenja:  4h            

    Baterija - Polymer Lithium 3.7V, 2600mAh

    Dimenzije 340 x 52 x 41 mm     

    Težina 300 g

    Isporučuje se sa: USB kablom

    Specifikimet e produkteve.
    Emri atributVlera e atributit
    Radna Temperaturaod -20°C do +40°C
    Masa300 gr
    Kapacitet Baterije2.600 mAh
    Vreme punjenja4 h
    Temperatura boje6.500 K
    Nominalni napon5 V/DC
    IP klasa zaštiteIP 54
    Dimenzije D x Š x V340 x 52 x 41 mm
    Shkruajeni përshtypjen tuaj
    • Vetëm përdoruesit e regjistruar mund të shkruajnë vlerësime.
    *
    *
    • Keq
    • I shkëlqyer

    Najnovija tehnologija litijum-jon baterija.

    Kratak period punjenja, a dugo vreme osvatljivanja sa lampom.

     

    Lampa tankog dizajna.

    Može se rotirati za 160°.

    COB svetlosni izvor od 12 cm dužine koje ne stvara senke u radnom prostoru.

     

    Odlike:

    • Glavno svetlo 3W COB LED, usmereno svetlo 1W LED.
    • Taman dizajn - svetlosna glava široka samo 8 mm.
    • Dva nivoa osvetljenja.
    • Stepen zaštite: IP54
    • Usmereno svetlo iznad svetlosne glave - funkcija ručne lampe.
    • Izbor režima - usmereno svetlo, glavno, kratko svetlo, glavno dugo svetlo, isključeno svetlo.
    • Svetlosna glava može se rotirati pod uglom od 120°.
    • Otpornost na udarno opterećenje  IK07
    • Tri indikatorske lampice za status punjenja baterije.
    • Jak magnet koji se nalazi na podnožju lampe.
    • Najnovija tehnologija litijum-jon baterija.

     

    Dva svetlosna izvora:

    • Radno svetlo, 3W , 600lm
    • Spot svetlo, 1W , 120 lm

    Dva režima rada – svetlosni fluks

    • Max osvetljenost 600 lm          
    • Min osvetljenost 250 lm

    Vreme rada: 

    • 2,5h  Max osvetljenost
    • 6 h   Min osvetljenost         

    Vreme rada: 10h

    Boja svetla:  6.500K

    Vreme punjenja:  4h            

    Baterija - Polymer Lithium 3.7V, 2600mAh

    Dimenzije 340 x 52 x 41 mm     

    Težina 300 g

    Isporučuje se sa: USB kablom

    Specifikimet e produkteve.
    Radna Temperaturaod -20°C do +40°C
    Masa300 gr
    Kapacitet Baterije2.600 mAh
    Vreme punjenja4 h
    Temperatura boje6.500 K
    Nominalni napon5 V/DC
    IP klasa zaštiteIP 54
    Dimenzije D x Š x V340 x 52 x 41 mm