producttemplate.offerisvalid
producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto
LED lampa u dvokomponentnom kućištu, sa SPOT svetlom 1W i radnim svetlom 3W. Svetlost 250 lm u periodu 5-7h
Radno svetlo – 3W COB LED Svetlosni fluks 250 lm
Spot svetlo - 1W 1 x LED Svetlosni fluks 80 lm
Vreme rada:
Boja svetla – 6.000K
Vreme punjenja 4h
Baterija - Polymer Lithium 3.7V, 2100mAh
Stepen zaštite: IP65 - ne propušta prašinu i zaštićeno od mlaza vode
Zaštita od udara IK08 - udar objekta mase 1,7kg sa 29,5cm
Dimenzije 275 x 56 x 38,5 mm
Težina 357 g
Isporučuje se sa: AC punjačem, USB kablom i punjačem za kola